2 BIEG.10A/250V Mechanizm łącznikaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506969.jpg.
2 BIEG.10A/250V Mechanizm łącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN3182-0000
Kod EAN: 
3606480307119
Symbol Sonepar: 
P01842819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm łącznika cięgnowego z funkcją łącznika dwubiegunowego, podtynkowy, 10AX 250 V, zaciski bezśrubowe, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Sposób działania
Cięgno
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Funkcja podświetlenia
Nie dotyczy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Podświetlenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Przycisk
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN 10A 250VAC Mechanizm łącznika cięgnowego 1-biegunowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3184-0000

MERTEN 10A 250VAC Mechanizm łącznika cięgnowego...

MERTEN 10A 250VAC Mechanizm łącznika cięgnowego 1-biegunowego
MERTEN 10AX 250 V z funkcją łącznika schodowego Mechanizm łącznika cięgnowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3186-0000

MERTEN 10AX 250 V z funkcją łącznika schodowego...

MERTEN 10AX 250 V z funkcją łącznika schodowego Mechanizm łącznika cięgnowego

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN 8–32V wielobarwny Moduł oświetleniowy LED

Opis produktu

Merten, akcesoria moduł LED 8-32VAC wielobarwny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
8 - 32 V
Napięcie znamionowe
32 V
Prąd znamionowy
0.001 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
1.4 mA
Kolor lampy
Inne
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Gniazdo wtykowe
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Porównaj
MTN3921-0000
MERTEN 8–32V wielobarwny Moduł oświetleniowy LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 48-230V czerwony Moduł podświetlający LED

Opis produktu

Merten, akcesoria moduł LED jednobarwny 230VAC, czerwony, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
100 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.001 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.7 mA
Kolor lampy
Czerwony
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Gniazdo wtykowe
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Porównaj
MTN3901-0006
MERTEN M 48-230V czerwony Moduł podświetlający LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 48-230V RGB Moduł podświetlający LED

Opis produktu

Merten, akcesoria moduł LED 230VAC, wielobarwny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
100 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.001 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.7 mA
Kolor lampy
Inne
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Gniazdo wtykowe
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Porównaj
MTN3901-0000
MERTEN M 48-230V RGB Moduł podświetlający LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar