20 EW/DVN-53 SCHUKO Gniazdo z klapką i polem opisowymABB

files/fotob/1643336.jpg.
20 EW/DVN-53 SCHUKO Gniazdo z klapką i polem opisowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SCHUKO® SOCKET OUTLET
Nr Katalogowy: 
2CKA002083A0825
Kod EAN: 
4011395993231
Symbol Sonepar: 
P10088789
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

With screwless terminals. 2 P + E, With red hinged lid, EDP (RAL 6018). With labelling field. Labelling field 57.8 x 9.8 mm Continuous coloured marking (hinged lid and base)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
55 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
74 mm
Wysokość osprzętu
83 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Izolowane
Tak
Nadruk/symbol
IT
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Odporność udarowa
IK04
Model zamykany
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Zasilanie specjalne
IT
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

20 EUC-94-507 Basic55 biały alpejski Gniazdo schuko z uziemieniem
Porównaj
ABB
2CKA002011A3855

20 EUC-94-507 Basic55 biały alpejski Gniazdo...

20 EUC-94-507 Basic55 biały alpejski Gniazdo schuko z uziemieniem
20 EUK-94-507 Basic55 biały alpejski Gniazdo schuko z klapką
Porównaj
ABB
2CKA002018A0350

20 EUK-94-507 Basic55 biały alpejski Gniazdo...

20 EUK-94-507 Basic55 biały alpejski Gniazdo schuko z klapką
20 EW-53-500 SCHUKO IP44 Gniazdo natynkowe z klapką
Porównaj
ABB
2CKA002083A0845

20 EW-53-500 SCHUKO IP44 Gniazdo natynkowe...

20 EW-53-500 SCHUKO IP44 Gniazdo natynkowe z klapką
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar