2000-2201/099-000 Złączka 2-piętrowa TopJobSWAGO

files/fotob/1399063.jpg.
2000-2201/099-000 Złączka 2-piętrowa TopJobS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2000-2201/099-000
Kod EAN: 
4050821037231
Symbol Sonepar: 
P01790778
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka 2-piętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; ze ścianką końcową; L/L; bez podstawki oznacznika; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara

Dane techniczne

Długość
70 mm
Głębokość
51.7 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1 mm²
Prąd znamionowy In
13.5 A
Szerokość
4.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
4.2 mm
Wysokość
69.7 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
52 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

2000-121 szary Adapter oznacznika

Opis produktu

Adapter; szara

Dane techniczne

Szerokość
3.4 mm
Wysokość
15.8 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2000-121
2000-121 szary Adapter oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-492 Mostek grzeb.pionowy

Opis produktu

Mostek pionowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
1
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
13.5 A
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Mostek pionowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-492
2000-492 Mostek grzeb.pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-115 Zaślepka z czarnym znakiem ostrzeg.

Opis produktu

Zaślepka ostrzegawcza; do 5 złączek; z czarną błyskawicą; żółty
Porównaj
2001-115
2001-115 Zaślepka z czarnym znakiem ostrzeg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-402 szary Mostek grzeb.2-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-402
2001-402 szary Mostek grzeb.2-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-403 szary Mostek grzeb.3-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 3-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-403
2001-403 szary Mostek grzeb.3-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-404 szary Mostek grzeb.4-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 4-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-404
2001-404 szary Mostek grzeb.4-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-405 szary Mostek grzeb.5-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-405
2001-405 szary Mostek grzeb.5-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-406 szary Mostek grzeb.6-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 6-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-406
2001-406 szary Mostek grzeb.6-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-407 szary Mostek grzeb.7-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 7-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-407
2001-407 szary Mostek grzeb.7-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-408 szary Mostek grzeb.8-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 8-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-408
2001-408 szary Mostek grzeb.8-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-409 szary Mostek grzeb.9-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 9-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-409
2001-409 szary Mostek grzeb.9-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-410 szary Mostek grzeb.10-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 10-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-410
2001-410 szary Mostek grzeb.10-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-433 szary Mostek grzeb.1-3

Opis produktu

Mostek; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.4 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-433
2001-433 szary Mostek grzeb.1-3
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-434 szary Mostek grzeb.1-4

Opis produktu

Mostek; z 1 na 4; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
12.7 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-434
2001-434 szary Mostek grzeb.1-4
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-435 szary Mostek grzeb.1-5

Opis produktu

Mostek; z 1 na 5; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
16.9 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-435
2001-435 szary Mostek grzeb.1-5
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-437 szary Mostek grzebieniowy

Opis produktu

Mostek; z 1 na 7; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
25.3 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-437
2001-437 szary Mostek grzebieniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-440 szary Mostek grzeb.1-10

Opis produktu

Mostek; z 1 na 10; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
38 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-440
2001-440 szary Mostek grzeb.1-10
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-110 biały rolka 50m Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
11 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-110
2009-110 biały rolka 50m Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-113 biały rolka 1 (2300szt) Pasek oznacznikowy szer.3,5mm

Opis produktu

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 2300 sztuk w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-113
2009-113 biały rolka 1 (2300szt) Pasek oznacznikowy szer.3,5mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-113/000-012 Pasek oznacznikowy szer.3,5mm

Opis produktu

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 2300 sztuk w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Pomarańczowy
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-113/000-012
2009-113/000-012 Pasek oznacznikowy szer.3,5mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar