Złączka 2-piętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; N/L; bez podstawki oznacznika; otwory na przewody, parter, nadruk nieb.; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara
Dane techniczne
Długość
70 mm
Głębokość
51.7 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1 mm²
Prąd znamionowy In
13.5 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
69.7 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
52 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Zaślepka ostrzegawcza; do 5 złączek; z czarną błyskawicą; żółty