2000W 39x152 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikamiLEGRAND

files/fotob/1852473.jpg.
2000W 39x152 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO BETA
Nr Katalogowy: 
BETA20-BT-EP
Symbol Sonepar: 
P01785745
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Ciężar
7.9 kg
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
45 - 55 Hz
Głębokość
56 mm
Liczba stopni przełączania
2
Moc grzewcza
2000 W
Szerokość
1523 mm
Temperaturowa histereza przełączania
0.1 °C
Wysokość
389 mm
Zakres napięcia zasilającego
196 - 253 V
Regulacja temperatury
5 - 30 °C
Kolor
Biały
Sposób montażu
Model ścienny
Model
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP21
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Materiał grzałki
Aluminium
Wylot powietrza
Strona przednia
Liczba poleceń systemu Pilot Wire
Brak
Materiał frontu
Stal
Czujnik otwarcia osłony
Nie
Z obsługą magistrali
Nie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Tak
Wskaźnik cyfrowy
Nie
Regulacja mocy
Elektroniczny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Umiejscowienie panelu sterowniczego
Z boku
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z dmuchawą
Nie
Model kratki
Łopatki
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Tak
Obsługa za pomocą aplikacji
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Tak
Programowalny
Tak
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Wskaźnik zużycia energii
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Z autoadaptacją
Tak
Do sterowania bezprzewodowego
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

1000W 39x85 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Porównaj
LEGRAND
BETA10-BT-EP

1000W 39x85 Grzejnik z programatorem wtyczką...

1000W 39x85 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
1500W 39x112 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Porównaj
LEGRAND
BETA15-BT-EP

1500W 39x112 Grzejnik z programatorem wtyczką...

1500W 39x112 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
250W 39x45 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Porównaj
LEGRAND
BETA2-BT-EP

250W 39x45 Grzejnik z programatorem wtyczką...

250W 39x45 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
500W 39x59 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Porównaj
LEGRAND
BETA5-BT-EP

500W 39x59 Grzejnik z programatorem wtyczką...

500W 39x59 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
750W 39x72 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Porównaj
LEGRAND
BETA7-BT-EP

750W 39x72 Grzejnik z programatorem wtyczką...

750W 39x72 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar