2000x1000x400 1-drzw z MP IP55 Szafa modułowaHOFFMAN

files/fotob/1807441.png.
 2000x1000x400  1-drzw z MP IP55 Szafa modułowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOOR STANDING
Nr Katalogowy: 
MKS20104R5
Kod EAN: 
8713574127807
Symbol Sonepar: 
P10179381
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pod?ogowe, 2000x1000x400

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7.04
Szerokość
1000 mm
Wysokość
2000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
900 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
14000 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
6000 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
616 W
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Do montażu metrycznego
Tak
Model narożny
Nie
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wolnostojący
Tak
Zestawialne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Montaż ścienny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
DNG1106R5

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKOM12124-SW

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66...

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
 1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKDS12124-316

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316...

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa

Produkty powiązane i akcesoria

 2000 Ocynkowany Profil zatrzaskowy

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 2000

Dane techniczne

Długość
1925 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF2000
2000 Ocynkowany Profil zatrzaskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
400 Ocynkow do prowadnic kabli Boczna belka montażowa

Opis produktu

Boczna belka montażowa, 400

Dane techniczne

Długość
400 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
14.3 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CMB402
400 Ocynkow do prowadnic kabli Boczna belka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPF1000 Profil zatrzaskowy 1000

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 1000

Dane techniczne

Długość
925 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF1000
CLPF1000 Profil zatrzaskowy 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPF400 Profil zatrzaskowy 400

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 400

Dane techniczne

Długość
325 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF400
CLPF400 Profil zatrzaskowy 400
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPK1000 Profil montażowy 1000

Opis produktu

Profil montażowy, 1000

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Liczba jednostek U
3
Wysokość profilu szyny
406 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
CLPK1000
CLPK1000 Profil montażowy 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPK400 400 ocynk (4szt) Profil montażowy

Opis produktu

Profil montażowy, 400

Dane techniczne

Długość
15.75 mm
Liczba jednostek U
3
Wysokość profilu szyny
406 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
CLPK400
CLPK400 400 ocynk (4szt) Profil montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DRA04 A4 Kieszeń na dokumenty

Opis produktu

Kieszeń na rysunek A4

Dane techniczne

Numer RAL
7.04
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przegroda na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
DRA04
DRA04 A4 Kieszeń na dokumenty
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFC406 Rama obrotowa 2000

Opis produktu

Rama obrotowa, 2000

Dane techniczne

Szerokość
499 mm
Szerokość montażowa w szafie
19.69 mm
Wysokość
1867 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Rama uchylna
Porównaj
ESFC406
ESFC406 Rama obrotowa 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFM408 Rama obrotowa środkowa 2000

Opis produktu

Rama obrotowa środkowa, 2000

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Wysokość
2000 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
ESFM408
ESFM408 Rama obrotowa środkowa 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFS408 Rama wahadłowa boczna 2000

Opis produktu

Rama wahadłowa boczna, 2000

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Wysokość
2000 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
ESFS408
ESFS408 Rama wahadłowa boczna 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
LE9304 3400N 45st. ocynk (4szt) Oczka do podnoszenia

Opis produktu

Oczka do podnoszenia
Porównaj
LE9304
LE9304 3400N 45st. ocynk (4szt) Oczka do podnoszenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
PF1100 100x1000 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół przód/tył do szafy modułowej

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 100x1000

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
7022
Szerokość
998 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
PF1100
PF1100 100x1000 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół przód/tył do szafy modułowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PF2100 200x1000 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół przód/tył do szafy modułowej

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 200x1000

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
7022
Szerokość
998 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
PF2100
PF2100 200x1000 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół przód/tył do szafy modułowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Profil wlotu kablowego 1000 Profil wlotu kablowego 1000

Opis produktu

Profil wlotu kablowego, 1000

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
835 mm
Wysokość
30 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
SCE1000
Profil wlotu kablowego 1000 Profil wlotu kablowego 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1040 100x400 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół boki do szafy modułowej

Opis produktu

Cokół, boki, 100x400

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
7022
Szerokość
358 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
98 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
PS1040
PS1040 100x400 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół boki do szafy modułowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS2040 200x400 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół boki do szafy modułowej

Opis produktu

Cokół, boki, 200x400

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
7022
Szerokość
358 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
198 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
PS2040
PS2040 200x400 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół boki do szafy modułowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar