2000x1000x400mm IP66 IK10 RozdzielnicaHOFFMAN

files/fotob/1806344.png.
2000x1000x400mm IP66 IK10 Rozdzielnica
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOOR STANDING
Nr Katalogowy: 
EKSS20104
Kod EAN: 
8713574191990
Symbol Sonepar: 
P10086466
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podłogowe, 2000x1000x400

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Szerokość
1000 mm
Wysokość
2000 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Odporność udarowa
IK10
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
DNG1106R5

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKOM12124-SW

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66...

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
 1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKDS12124-316

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316...

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa

Produkty powiązane i akcesoria

 2000 Ocynkowany Profil zatrzaskowy

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 2000

Dane techniczne

Długość
1925 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF2000
2000 Ocynkowany Profil zatrzaskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
100x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 100x1000

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
1 mm
Szerokość montażowa w szafie
1 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PFS1100
100x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
200x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 200x1000

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
1 mm
Szerokość montażowa w szafie
1 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PFS2100
200x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
400 Ocynkow do prowadnic kabli Boczna belka montażowa

Opis produktu

Boczna belka montażowa, 400

Dane techniczne

Długość
400 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
14.3 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CMB402
400 Ocynkow do prowadnic kabli Boczna belka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPF1000 Profil zatrzaskowy 1000

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 1000

Dane techniczne

Długość
925 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF1000
CLPF1000 Profil zatrzaskowy 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPF400 Profil zatrzaskowy 400

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 400

Dane techniczne

Długość
325 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF400
CLPF400 Profil zatrzaskowy 400
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPK1000 Profil montażowy 1000

Opis produktu

Profil montażowy, 1000

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Liczba jednostek U
3
Wysokość profilu szyny
406 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
CLPK1000
CLPK1000 Profil montażowy 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPK400 400 ocynk (4szt) Profil montażowy

Opis produktu

Profil montażowy, 400

Dane techniczne

Długość
15.75 mm
Liczba jednostek U
3
Wysokość profilu szyny
406 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
CLPK400
CLPK400 400 ocynk (4szt) Profil montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Cokół boki 200x400 Stal nierdzewna 304 Cokół

Opis produktu

Cokół, boki, 200x400

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PSS2040
Cokół boki 200x400 Stal nierdzewna 304 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFC406 Rama obrotowa 2000

Opis produktu

Rama obrotowa, 2000

Dane techniczne

Szerokość
499 mm
Szerokość montażowa w szafie
19.69 mm
Wysokość
1867 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Rama uchylna
Porównaj
ESFC406
ESFC406 Rama obrotowa 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFM408 Rama obrotowa środkowa 2000

Opis produktu

Rama obrotowa środkowa, 2000

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Wysokość
2000 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
ESFM408
ESFM408 Rama obrotowa środkowa 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFS408 Rama wahadłowa boczna 2000

Opis produktu

Rama wahadłowa boczna, 2000

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Wysokość
2000 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
ESFS408
ESFS408 Rama wahadłowa boczna 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSS1040 100x400 INOX 304 Cokoły boczne

Opis produktu

Cokół, boki, 100x400

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PSS1040
PSS1040 100x400 INOX 304 Cokoły boczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar