2000x1000x600 1-drzw z MP SS-304 IP55 Szafa modułowaHOFFMAN

files/fotob/1767119.png.
 2000x1000x600 1-drzw z MP SS-304 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOOR STANDING
Nr Katalogowy: 
MCSS20106
Kod EAN: 
8713574191747
Symbol Sonepar: 
P10179348
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pod?ogowe, 2000x1000x600

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
[NA]
Szerokość
1000 mm
Wysokość
2000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
900 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
14000 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
6000 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
594 W
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Model narożny
Tak
Model stojący przyścienny
Tak
Montaż pośredni
Tak
Montaż ścienny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wolnostojący
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
DNG1106R5

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKOM12124-SW

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66...

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
 1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKDS12124-316

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316...

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa

Produkty powiązane i akcesoria

 2000 Ocynkowany Profil zatrzaskowy

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 2000

Dane techniczne

Długość
1925 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF2000
2000 Ocynkowany Profil zatrzaskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
100x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 100x1000

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
1 mm
Szerokość montażowa w szafie
1 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PFS1100
100x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
200x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 200x1000

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
1 mm
Szerokość montażowa w szafie
1 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PFS2100
200x1000 Stal nierdzewna 304 Cokół przód/tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPF1000 Profil zatrzaskowy 1000

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 1000

Dane techniczne

Długość
925 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF1000
CLPF1000 Profil zatrzaskowy 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPF600 Profil zatrzaskowy 600

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 600

Dane techniczne

Długość
525 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF600
CLPF600 Profil zatrzaskowy 600
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPK1000 Profil montażowy 1000

Opis produktu

Profil montażowy, 1000

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Liczba jednostek U
3
Wysokość profilu szyny
406 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
CLPK1000
CLPK1000 Profil montażowy 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPK600 600 ocynk (4szt) Profil montażowy

Opis produktu

Profil montażowy, 600

Dane techniczne

Długość
23.62 mm
Liczba jednostek U
3
Wysokość profilu szyny
16 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
CLPK600
CLPK600 600 ocynk (4szt) Profil montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMB602 20szt Boczna belka montażowa

Opis produktu

Boczna belka montażowa, 600

Dane techniczne

Długość
600 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
0.56 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CMB602
CMB602 20szt Boczna belka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Cokół boki 200x600 Stal nierdzewna 304 Cokół

Opis produktu

Cokół, boki, 200x600

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PSS2060
Cokół boki 200x600 Stal nierdzewna 304 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFC406 Rama obrotowa 2000

Opis produktu

Rama obrotowa, 2000

Dane techniczne

Szerokość
499 mm
Szerokość montażowa w szafie
19.69 mm
Wysokość
1867 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Rama uchylna
Porównaj
ESFC406
ESFC406 Rama obrotowa 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFM408 Rama obrotowa środkowa 2000

Opis produktu

Rama obrotowa środkowa, 2000

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Wysokość
2000 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
ESFM408
ESFM408 Rama obrotowa środkowa 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESFS408 Rama wahadłowa boczna 2000

Opis produktu

Rama wahadłowa boczna, 2000

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Wysokość
2000 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
ESFS408
ESFS408 Rama wahadłowa boczna 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
Profile przesuwne 1000 Ocynkowane 3mm Profile przesuwne 1000

Opis produktu

Profile przesuwne, 1000

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Głębokość
68 mm
Szerokość
999 mm
Wysokość
52 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw mocujący - 19 cali (482,6 mm)
Model
Systemowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
MTS1000
Profile przesuwne 1000 Ocynkowane 3mm Profile przesuwne 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSS1060 INOX 304 Cokół ze ścianami bocznymi

Opis produktu

Cokół, boki, 100x600

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
[NA]
Szerokość
556 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
98 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PSS1060
PSS1060 INOX 304 Cokół ze ścianami bocznymi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta montażowa 2000x1000 Stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 2000x1000

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
999 mm
Wysokość
1894 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Akcesorium
Tak
Perforacja
Nie
Porównaj
MPW2010
Płyta montażowa 2000x1000 Stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPMS2006 2000x600 INOX 304 Panel boczny

Opis produktu

P.boczne, 2000x600

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Liczba jednostek U
[NA]
Rozstaw (rozmiar rastra)
483 mm
Szerokość
18 mm
Szerokość montażowa w szafie
2000 mm
Wysokość
1964 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inne
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
SPMS2006
SPMS2006 2000x600 INOX 304 Panel boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar