Złączka bezpiecznikowa 2-piętrowa; z uchylną podstawką bezpiecznika; złączka przelotowa/bezpiecznikowa; do wkładki bezpiecznikowej aparatowej 5 x 20 mm; L/L; bez sygnalizacji przepalenia wkładki; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara
Dane techniczne
Długość
93 mm
Głębokość
76.4 mm
Liczba poziomów
2
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 4 mm²
Prąd znamionowy In
6.3 A
Szerokość
6.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.2 mm
Wysokość
93 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
76.4 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Uchylny
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Brak
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Ścianka końcowa do złączek bezpiecznik.; grubość 2 mm; szara
Dane techniczne
Grubość
2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94