2003-7645 szara 2,5mm2 Złączka 3-piętrowa TopJobSWAGO

files/fotob/1399815.jpg.
2003-7645 szara 2,5mm2 Złączka 3-piętrowa TopJobS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2003-7645
Kod EAN: 
4044918925600
Symbol Sonepar: 
P00404164
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka instalacyjna piętrowa; z otworem montażowym; 2,5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

Dane techniczne

Długość
96 mm
Głębokość
42.3 mm
Liczba potencjałów
3
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
32 A
Szerokość
5.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość
96 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
42.5 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Funkcja N
Nie
Funkcja PE
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kolor podstawowy
Szary
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Z rozłącznikiem testowym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

2002-115 żółta Zaślepka ze znakiem ostrzeg.

Opis produktu

Zaślepka ostrzegawcza; do 5 złączek; z czarną błyskawicą; żółty
Porównaj
2002-115
2002-115 żółta Zaślepka ze znakiem ostrzeg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-171 jasnoszara 0,25-0,5 Blokada izolacji

Opis produktu

Blokada izolacji; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 szt./pasek; jasnoszary
Porównaj
2002-171
2002-171 jasnoszara 0,25-0,5 Blokada izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-172 ciemnoszara 0,75-1 Blokada izolacji

Opis produktu

Blokada izolacji; 0,75 ... 1 mm²; 5 szt./pasek; ciemnoszary
Porównaj
2002-172
2002-172 ciemnoszara 0,75-1 Blokada izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-400 szary Mostek poprz.2-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek do mostkowania ciągłego; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-400
2002-400 szary Mostek poprz.2-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-402 szary Mostek grzeb.2-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-402
2002-402 szary Mostek grzeb.2-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-402/000-005 czerwony Mostek grzeb.2-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-402/000-005
2002-402/000-005 czerwony Mostek grzeb.2-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-402/000-006 niebieski Mostek grzeb.2-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-402/000-006
2002-402/000-006 niebieski Mostek grzeb.2-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-403 szary Mostek grzeb.3-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 3-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-403
2002-403 szary Mostek grzeb.3-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-403/000-005 czerwony Mostek grzeb.3-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 3-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-403/000-005
2002-403/000-005 czerwony Mostek grzeb.3-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-403/000-006 niebieski Mostek grzeb.3-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 3-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-403/000-006
2002-403/000-006 niebieski Mostek grzeb.3-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-404 szary Mostek grzeb.4-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 4-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-404
2002-404 szary Mostek grzeb.4-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-404/000-005 czerwony Mostek grzeb.4-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 4-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-404/000-005
2002-404/000-005 czerwony Mostek grzeb.4-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-404/000-006 niebieski Mostek grzeb.4-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 4-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-404/000-006
2002-404/000-006 niebieski Mostek grzeb.4-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-405 szary Mostek grzeb.5-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-405
2002-405 szary Mostek grzeb.5-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-405/000-005 czerwony Mostek grzeb.5-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 5-tor.; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-405/000-005
2002-405/000-005 czerwony Mostek grzeb.5-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-405/000-006 niebieski Mostek grzeb.5-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 5-tor.; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-405/000-006
2002-405/000-006 niebieski Mostek grzeb.5-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-405/011-000 szary Mostek grzeb.1-3-5 TopJobS

Opis produktu

Mostek do połączenia w gwiazdę; 3-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
10.4 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-405/011-000
2002-405/011-000 szary Mostek grzeb.1-3-5 TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-406 szary Mostek grzeb.6-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 6-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-406
2002-406 szary Mostek grzeb.6-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-406/000-005 czerwony Mostek grzeb.6-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 6-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-406/000-005
2002-406/000-005 czerwony Mostek grzeb.6-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2002-406/000-006 niebieski Mostek grzeb.6-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 6-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2002-406/000-006
2002-406/000-006 niebieski Mostek grzeb.6-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar