Złączka bezpiecznikowa 2-przewodowa; z uchylną podstawką bezpiecznika; do wkładki bezpiecznikowej aparatowej 5 x 20 mm; z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED; 30 - 65 V; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; szara
Dane techniczne
Długość
96.3 mm
Głębokość
59 mm
Liczba poziomów
1
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
30 - 65 V
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 6 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
7.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
7.5 mm
Wysokość
96.3 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
59 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Uchylny
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Zaślepka ostrzegawcza; do 5 złączek; z czarną błyskawicą; żółty
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony