2006-8035 ZłączkaWAGO

files/fotob/1399198.jpg.
2006-8035 Złączka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2006-8035
Symbol Sonepar: 
P10281407
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka rozgałęźna; z otworem montażowym; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; ze zintegrowaną ścianką końcową; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; czarny

Dane techniczne

Głębokość
32.9 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
7
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 6 mm²
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość
9 mm
Wysokość
73.8 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy

Produkty powiązane i akcesoria

2001-1301 szara 1.5mm2 Złączka 3-przewodowa TopJobS

Opis produktu

Złączka przelotowa 3-przewodowa; 1,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; szara

Dane techniczne

Długość
59.5 mm
Głębokość
32.9 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
3
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
18 A
Szerokość
4.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
4.2 mm
Wysokość
59.2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
32.9 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Porównaj
2001-1301
2001-1301 szara 1.5mm2 Złączka 3-przewodowa TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-1401 szara 1.5mm2 Złączka 4-przewodowa TopJobS

Opis produktu

Złączka przelotowa 4-przewodowa; 1,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; szara

Dane techniczne

Długość
70 mm
Głębokość
32.9 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
4
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
18 A
Szerokość
4.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
4.2 mm
Wysokość
69.9 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
32.9 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Porównaj
2001-1401
2001-1401 szara 1.5mm2 Złączka 4-przewodowa TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-402 szary Mostek grzeb.2-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-402
2001-402 szary Mostek grzeb.2-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-403 szary Mostek grzeb.3-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 3-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-403
2001-403 szary Mostek grzeb.3-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2001-404 szary Mostek grzeb.4-pol.TopJobS

Opis produktu

Mostek; 4-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2001-404
2001-404 szary Mostek grzeb.4-pol.TopJobS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-110 biały rolka 50m Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
11 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-110
2009-110 biały rolka 50m Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-115 biały rolka 1 (1500szt) Pasek oznacznikowy szer.5mm

Opis produktu

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-115
2009-115 biały rolka 1 (1500szt) Pasek oznacznikowy szer.5mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-145 biały rolka Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały
Porównaj
2009-145
2009-145 biały rolka Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-145/000-005 Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona
Porównaj
2009-145/000-005
2009-145/000-005 Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-145/000-023 Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony
Porównaj
2009-145/000-023
2009-145/000-023 Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-174 dla wtyku fi4mm Adapter pomiarowy

Opis produktu

Adapter pomiarowy; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do pomiaru w złączkach listwowych TOPJOB® S; szara

Dane techniczne

Długość odizolowania
9 mm
Liczba biegunów
1
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1.5 mm2
Rozstaw (rozmiar rastra)
7.2 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Zestawialne
Nie
Porównaj
2009-174
2009-174 dla wtyku fi4mm Adapter pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-182 Adapter pomiarowy 2,5mm2

Opis produktu

Odgałęźnik pomiarowy; do maks. 2,5 mm²; do przewodów pomiarowych 0,08 ... 2,5 mm; szara

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
1 mm
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Typ połączenia
Inne
Akcesorium
Tak
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
2009-182
2009-182 Adapter pomiarowy 2,5mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-191 Podst.oznacznika grupowego

Opis produktu

Podstawka oznacznika grupowego; szara

Dane techniczne

Szerokość
5 mm
Wysokość
24.8 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2009-191
2009-191 Podst.oznacznika grupowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-192 Podst.oznacznika grupowego

Opis produktu

Podstawka oznacznika grupowego; szara

Dane techniczne

Szerokość
10 mm
Wysokość
24.8 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2009-192
2009-192 Podst.oznacznika grupowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-193 Podst.oznacznika grupowego

Opis produktu

Podstawka oznacznika grupowego; szara

Dane techniczne

Szerokość
15 mm
Wysokość
24.8 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2009-193
2009-193 Podst.oznacznika grupowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-198 Podst.oznacznika grupowego

Opis produktu

Adapter; szara

Dane techniczne

Szerokość
5 mm
Wysokość
12.6 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2009-198
2009-198 Podst.oznacznika grupowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-112 35x7,5x1 (2m) Szyna perforowana

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 25 mm, rozstaw otworów 36 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
36 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-112
210-112 35x7,5x1 (2m) Szyna perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-113 35x7,5x1 (2m) Szyna stalowa montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-113
210-113 35x7,5x1 (2m) Szyna stalowa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-114 35x15x1,5 (2m) Szyna stalowa montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; bez perforacji; zbliżona do EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1.5 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-114
210-114 35x15x1,5 (2m) Szyna stalowa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-115 35x7,5x1 (2m) Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 18 mm, rozstaw otworów 25 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
18 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-115
210-115 35x7,5x1 (2m) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar