2006-8601 szary Złączka 2-przewodowa przelotowaWAGO

files/fotob/1398800.jpg.
2006-8601 szary Złączka 2-przewodowa przelotowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2006-8601
Kod EAN: 
4050821372486
Symbol Sonepar: 
P01705822
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka przelotowa 2-przewodowa; 6 mm²; z możliwością pomiaru; o kształcie złączki rozłączalnej 2-przewodowej; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; szara

Dane techniczne

Długość
106.9 mm
Głębokość
33 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 6 mm²
Prąd znamionowy In
30 A
Szerokość
15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
15 mm
Wysokość
106.9 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

2002-121 Podstawka oznacznika TopJobs

Opis produktu

Adapter; szara

Dane techniczne

Szerokość
5.1 mm
Wysokość
16.1 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2002-121
2002-121 Podstawka oznacznika TopJobs
Szybki podgląd: Opis i parametry
2006-115 Zaślepka ze znakiem ostrzeg.

Opis produktu

Zaślepka ostrzegawcza; do 5 złączek; z czarną błyskawicą; żółty
Porównaj
2006-115
2006-115 Zaślepka ze znakiem ostrzeg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2006-433 szary Mostek grzeb.

Opis produktu

Mostek; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2006-433
2006-433 szary Mostek grzeb.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2006-435 szary Mostek grzeb.

Opis produktu

Mostek; z 1 na 5; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
30 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2006-435
2006-435 szary Mostek grzeb.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-110 biały rolka 50m Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
11 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-110
2009-110 biały rolka 50m Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-115 biały rolka 1 (1500szt) Pasek oznacznikowy szer.5mm

Opis produktu

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-115
2009-115 biały rolka 1 (1500szt) Pasek oznacznikowy szer.5mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-145 biały rolka Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały
Porównaj
2009-145
2009-145 biały rolka Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-145/000-005 Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona
Porównaj
2009-145/000-005
2009-145/000-005 Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-145/000-023 Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony
Porównaj
2009-145/000-023
2009-145/000-023 Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-174 dla wtyku fi4mm Adapter pomiarowy

Opis produktu

Adapter pomiarowy; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do pomiaru w złączkach listwowych TOPJOB® S; szara

Dane techniczne

Długość odizolowania
9 mm
Liczba biegunów
1
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1.5 mm2
Rozstaw (rozmiar rastra)
7.2 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Zestawialne
Nie
Porównaj
2009-174
2009-174 dla wtyku fi4mm Adapter pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-182 Adapter pomiarowy 2,5mm2

Opis produktu

Odgałęźnik pomiarowy; do maks. 2,5 mm²; do przewodów pomiarowych 0,08 ... 2,5 mm; szara

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
1 mm
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Typ połączenia
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
2009-182
2009-182 Adapter pomiarowy 2,5mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-191 Podst.oznacznika grupowego

Opis produktu

Podstawka oznacznika grupowego; szara

Dane techniczne

Szerokość
5 mm
Wysokość
24.8 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2009-191
2009-191 Podst.oznacznika grupowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-192 Podst.oznacznika grupowego

Opis produktu

Podstawka oznacznika grupowego; szara

Dane techniczne

Szerokość
10 mm
Wysokość
24.8 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2009-192
2009-192 Podst.oznacznika grupowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-193 Podst.oznacznika grupowego

Opis produktu

Podstawka oznacznika grupowego; szara

Dane techniczne

Szerokość
15 mm
Wysokość
24.8 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2009-193
2009-193 Podst.oznacznika grupowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-198 Podst.oznacznika grupowego

Opis produktu

Adapter; szara

Dane techniczne

Szerokość
5 mm
Wysokość
12.6 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2009-198
2009-198 Podst.oznacznika grupowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-103 czarny Mostek przewodowy 50-polowy

Opis produktu

Łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
50
Prąd znamionowy In
8 A
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Mostek wielotorowy przewodowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
210-103
210-103 czarny Mostek przewodowy 50-polowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-112 35x7,5x1 (2m) Szyna perforowana

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 25 mm, rozstaw otworów 36 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
36 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-112
210-112 35x7,5x1 (2m) Szyna perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-113 35x7,5x1 (2m) Szyna stalowa montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-113
210-113 35x7,5x1 (2m) Szyna stalowa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-114 35x15x1,5 (2m) Szyna stalowa montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; bez perforacji; zbliżona do EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1.5 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-114
210-114 35x15x1,5 (2m) Szyna stalowa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-115 35x7,5x1 (2m) Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 18 mm, rozstaw otworów 25 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
18 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-115
210-115 35x7,5x1 (2m) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar