2006/5UC-92-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik świeczn+klaw.ABB

files/fotob/1640413.png.
2006/5UC-92-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik świeczn+klaw.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SWITCH WITH ROCKER
Nr Katalogowy: 
2CKA001012A2148
Kod EAN: 
4011395090985
Symbol Sonepar: 
P00425034
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

2006/5 UC-92-507 2G 1W Switch

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
55 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
1013
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik szeregowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Podświetlenie
Nie
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

106/3/1UC-94-5 (BASIC55) kre Mech.wyłącznik 3-klaw+klaw.
Porównaj
ABB
2CKA001012A2155

106/3/1UC-94-5 (BASIC55) kre Mech.wyłącznik...

106/3/1UC-94-5 (BASIC55) kre Mech.wyłącznik 3-klaw+klaw.
2006/1UC-94-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik 1-bieg+klaw.
Porównaj
ABB
2CKA001012A2139

2006/1UC-94-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik...

2006/1UC-94-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik 1-bieg+klaw.
2006/5UC-94-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik świeczn+klaw.
Porównaj
ABB
2CKA001012A2141

2006/5UC-94-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik...

2006/5UC-94-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik świeczn+klaw.
2006/7UC-94-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik krzyż+klawisz
Porównaj
ABB
2CKA001012A2145

2006/7UC-94-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik...

2006/7UC-94-507 (BASIC55) Mech.wyłącznik krzyż+klawisz
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar