2009-174 dla wtyku fi4mm Adapter pomiarowyWAGO

files/fotob/1401717.jpg.
2009-174 dla wtyku fi4mm Adapter pomiarowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2009-174
Kod EAN: 
4017332074988
Symbol Sonepar: 
P00337751
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter pomiarowy; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do pomiaru w złączkach listwowych TOPJOB® S; szara

Dane techniczne

Długość odizolowania
9 mm
Liczba biegunów
1
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1.5 mm2
Rozstaw (rozmiar rastra)
7.2 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Zestawialne
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

215-111 Wtyk bananowy

Opis produktu

Wtyk bananowy; do gniazda o średnicy 4 mm; różne kolory; po 10 pomarańczowych, białych, czarnych, niebieskich i żółtych; 2,50 mm²; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4 mm
Kolor
Wielobarwny
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
215-111
215-111 Wtyk bananowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
215-211 pomarańczowy Wtyk bananowy

Opis produktu

Wtyk bananowy; do gniazda o średnicy 4 mm; 2,50 mm²; pomarańczowa

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4 mm
Kolor
Pomarańczowy
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
215-211
215-211 pomarańczowy Wtyk bananowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
215-212 czerwony Wtyk bananowy

Opis produktu

Wtyk bananowy; do gniazda o średnicy 4 mm; 2,50 mm²; czerwona

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4 mm
Kolor
Czerwony
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
215-212
215-212 czerwony Wtyk bananowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
215-311 czarny Wtyk bananowy

Opis produktu

Wtyk bananowy; do gniazda o średnicy 4 mm; 2,50 mm²; czarny

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4 mm
Kolor
Czarny
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
215-311
215-311 czarny Wtyk bananowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
215-411 zielony Wtyk bananowy

Opis produktu

Wtyk bananowy; do gniazda o średnicy 4 mm; 2,50 mm²; zielony

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4 mm
Kolor
Zielony
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
215-411
215-411 zielony Wtyk bananowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
215-511 żółty Wtyk bananowy

Opis produktu

Wtyk bananowy; do gniazda o średnicy 4 mm; 2,50 mm²; żółty

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4 mm
Kolor
Żółty
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
215-511
215-511 żółty Wtyk bananowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
215-611 biały Wtyk bananowy

Opis produktu

Wtyk bananowy; do gniazda o średnicy 4 mm; 2,50 mm²; biały

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4 mm
Kolor
Biały
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
215-611
215-611 biały Wtyk bananowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
215-711 niebieski Wtyk bananowy

Opis produktu

Wtyk bananowy; do gniazda o średnicy 4 mm; 2,50 mm²; niebieski

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4 mm
Kolor
Niebieski
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
215-711
215-711 niebieski Wtyk bananowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
215-811 szary Wtyk bananowy

Opis produktu

Wtyk bananowy; do gniazda o średnicy 4 mm; 2,50 mm²; szara

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4 mm
Kolor
Szary
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
215-811
215-811 szary Wtyk bananowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
215-911 żółto-zielony Wtyk bananowy

Opis produktu

Wtyk bananowy; do gniazda o średnicy 4 mm; 2,50 mm²; żółto-zielony

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
4 mm
Kolor
Zielony
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
215-911
215-911 żółto-zielony Wtyk bananowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar