KL 200x200x80 Skrzynka zaciskowaRITTAL

files/fotob/723118.jpg.
KL 200x200x80 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1523010
Kod EAN: 
4028177008489
Symbol Sonepar: 
P00269024
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 200x200x80 mm, stal nierdzewna 1.4301, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzowej

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba wpustów
12
Napięcie znamionowe izolacji Ui
2500 V
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.25 mm
Szerokość
200 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Z pokrywą
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Plombowane
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Odporność udarowa
IK08
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj wpustu
Dławnica
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak

Produkty powiązane i akcesoria

KL (2szt) Zawias pokrywy

Opis produktu

KL Zawias pokrywy, stal nierdzewna, 1.4404
Porównaj
1592010
KL (2szt) Zawias pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL (4szt) Wspornik ścienny

Opis produktu

KL Uchwyt mocowania naściennego, stal nierdzewna, 1.4301, Odległość od ściany 8 mm
Porównaj
1594000
KL (4szt) Wspornik ścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL 175x185x2 Płyta montażowa ocynkowana

Opis produktu

KL Płyty montażowe do KL i KL-HD, SxG: 200x200 mm

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Wysokość
175 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
1562700
KL 175x185x2 Płyta montażowa ocynkowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (5szt) Śruba wyrównania ciśnienia

Opis produktu

SZ Śruba wyrównania ciśnienia

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
2459500
SZ (5szt) Śruba wyrównania ciśnienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ inox (4szt) Kątownik montaż.ściennego

Opis produktu

SZ Kątownik mocowania ściennego
Porównaj
2583010
SZ inox (4szt) Kątownik montaż.ściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ KL 187mm (10szt) Profil nośny

Opis produktu

SZ Szyna nośna TS 35/7.5 zgodnie z EN 60 715, do KL, KL-HD, AE, do szer.: 200 mm, dł.: 187 mm

Dane techniczne

Długość
187 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
2315000
SZ KL 187mm (10szt) Profil nośny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Mocowanie masztowe do KL, EB, BG, AE, KS i obudów naściennych CS
Porównaj
2584000
SZ Mocowanie do masztu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar