SK 500W 230V Chłodziarka dachowaRITTAL

files/fotob/1177783.jpg.
SK 500W 230V Chłodziarka dachowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3382500
Kod EAN: 
4028177323162
Symbol Sonepar: 
P01117364
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK Klimatyzator Blue e, zabudowa dachowa, 0,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 597x417x380 mm

Dane techniczne

Głębokość
380 mm
Moc chłodnicza przy 35/35°C
550 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Szerokość
597 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
10 °C
Wysokość
417 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Powietrze/powietrze
Funkcja master/slave
Tak
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z regulacją temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PS (4szt) Ucho transportowe

Opis produktu

SZ Uchwyty transportowe do TS, SE, blacha stalowa, ocynkowana

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
12
Materiał
Inne
Model
Zaczep do transportu
Gatunek materiału
Inne
Pełny gwint
Tak
Porównaj
4568000
PS (4szt) Ucho transportowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK (2szt) Zatyczki zakryw.wylot powietrza

Opis produktu

SK Korek zamykający do klimatyzatorów SK 3359/3382, Ø 80 mm

Dane techniczne

Średnica
80 mm
Materiał
Inne
Model
Kanał płaski
Gatunek materiału
Inne
Z izolacją
Nie
Perforacja
Nie
Sposób wytwarzania
Inne
Porównaj
3286780
SK (2szt) Zatyczki zakryw.wylot powietrza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK (3szt) Mata filtracyjna

Opis produktu

SK Mata filtracyjna do klimatyzatorów dachowych, SK 3273, 3382/83/84/85/59, SxWxG: 530x255x10 mm

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
530 mm
Wysokość
255 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3286500
SK (3szt) Mata filtracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 12x2mm (10m) Wąż kondensatu

Opis produktu

SK Wąż kondensatu, Ø 12 x 2 mm, dł.: 10 m

Dane techniczne

Średnica nominalna
12 mm
Średnica odpływu
12 mm
Średnica wewnętrzna
10 mm
Średnica zewnętrzna
12 mm
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał spirali
Bez spirali
Strona wewnętrzna gładka
Tak
Strona zewnętrzna gładka
Tak
Porównaj
3301612
SK 12x2mm (10m) Wąż kondensatu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3359.xxx/3382.xxx Adapter

Opis produktu

SK Adapter kanału powietrznego do systemu kanałów powietrznych do klimatyzatorów SK 3359/3382, ABS
Porównaj
3286840
SK 3359.xxx/3382.xxx Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3382... Rama szybkiego montażu

Opis produktu

SK Rama szybkiego montażu do klimatyzatorów SK 3359/3382, blacha stalowa
Porównaj
3286700
SK 3382... Rama szybkiego montażu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 530x255x10 Filtr metalowy

Opis produktu

SK Filtr metalowy, do klimatyzatorów, chillerów, SxWxG: 530x255x10 mm

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
530 mm
Wysokość
255 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3286510
SK 530x255x10 Filtr metalowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK RI DIAG II z kablem HB33 Oprogramowanie diagnostyczne
Porównaj
3159100
SK RI DIAG II z kablem HB33 Oprogramowanie diagnostyczne
SK SK-B US Kabel do magistrali

Opis produktu

SK Kabel master/slave do klimatyzatorów i wymienników ciepła woda/powietrze, ekranowany kabel interfejsu 3 m, (System magistral BUS SK)
Porównaj
3124100
SK SK-B US Kabel do magistrali
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK TOPTHERM Kanał powietrzny

Opis produktu

SK Kanał systemowy powietrzny do klimatyzatorów, SK 3209/10, 3273, 3383/84/85, SxWxG: 229x1500x29 mm, Trudnopalne tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Długość
3383 mm
Materiał
Inne
Model
Kanał płaski
Gatunek materiału
Inne
Z izolacją
Nie
Perforacja
Nie
Porównaj
3286870
SK TOPTHERM Kanał powietrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK TOPTHERM Kanał powietrzny

Opis produktu

SK System płaskich kanałów powietrznych do klimatyzatorów, SK 3209/10, 3273, 3383/84/85, SxWxG: 229x1500x29 mm, Trudnopalne tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Długość
29 mm
Szerokość
229 mm
Wysokość
1500 mm
Materiał
Inne
Model
Kanał płaski
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
3286850
SK TOPTHERM Kanał powietrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy, z akcesoriami do zabudowy wewnętrznej, bez kabla przyłączeniowego
Porównaj
4127010
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800x600 wyc.475x260 Płyta dachowa

Opis produktu

TS Płyta dachowa, do SxG: 800 x 600 mm

Dane techniczne

Głębokość
567.5 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
767.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
13 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta dachowa
Tak
Płyta podłogowa
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Z przejściem na przewody
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
8801320
TS 800x600 wyc.475x260 Płyta dachowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar