SV Mini PLS 54mm AdapterRITTAL

files/fotob/391374.jpg.
SV Mini PLS 54mm Adapter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9615000
Kod EAN: 
4028177140769
Symbol Sonepar: 
P00427964
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Adapter urządzeniowy Mini-PLS, 25 A, 690 V, 3-bieg., kabel przyłączeniowy AWG 12, SxW: 54x160 mm, szyna nośna wys.: 15 mm

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
54 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażenie w szyny nośne
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SV (10szt) Szyna nośna do SV 3540-43

Opis produktu

SV Szyna nośna 35x7,5 mm, szer.: 54 mm, blacha stalowa

Dane techniczne

Długość
54 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
3548000
SV (10szt) Szyna nośna do SV 3540-43
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV MINI PLS (2szt) Listwa wtykowa

Opis produktu

SV Listwa wtykowa Mini-PLS, do adaptera urządzeniowego Mini-PLS, szer.: 9 mm
Porównaj
9623000
SV MINI PLS (2szt) Listwa wtykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar