Uchwyty, elektromagnetyczne, do CMC III i interfejsu IoT, Uchwyt Ergoform-S, Przewód przyłączeniowy (3 m) z wtykiem RJ 12, Beschreibung: Uchwyty z możliwością integracji z różnymi systemami szaf., Zachowaj lepszą kontrolę nad infrastrukturą IT dzięki elastycznym i indywidualnym rozwiązaniom do sterowania...
DK Półka urządzeniowa SxG: 482,6x500 mm, 50 kg, odległości między poziomami: 495 mm, regulowana głębokość, do otworowania systemowego 482,6 mm (19"), RAL 7035