TS 2200x600 (2szt) Ściana boczna szafyRITTAL

files/fotob/724357.jpg.
TS 2200x600 (2szt) Ściana boczna szafy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8126235
Kod EAN: 
4028177213425
Symbol Sonepar: 
P00308507
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Ściana boczna przykręcana, do TS, TS IT, do WxG: 2200x600 mm, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Rozstaw (rozmiar rastra)
482.6 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
2200 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SZ (5szt) Linka uziemiająca M8-M8

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 4 mm², dł.: 170 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
4 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2564000
SZ (5szt) Linka uziemiająca M8-M8
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 170mm/16mm2 M8 (5szt) Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 16 mm², dł.: 170 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
16 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2565000
SZ 170mm/16mm2 M8 (5szt) Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 25mm2 (5 szt.) Linka uziemiająca M8-M8

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 25 mm², dł.: 170 mm
Porównaj
2566000
SZ 25mm2 (5 szt.) Linka uziemiająca M8-M8
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm/10mm2 M6xm8 (5szt) Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M6-M8, do przekroju 10 mm², dł.: 300 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2565110
SZ 300mm/10mm2 M6xm8 (5szt) Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm/10mm2 M8 (5szt) Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 10 mm², dł.: 300 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2565120
SZ 300mm/10mm2 M8 (5szt) Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm/16mm2 M8 (5szt) Przewód uziemienia

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 16 mm², dł.: 300 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
16 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2568000
SZ 300mm/16mm2 M8 (5szt) Przewód uziemienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm/25mm/M8-M8 Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 25 mm², dł.: 300 mm
Porównaj
2569000
SZ 300mm/25mm/M8-M8 Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 300mm/4mm2 M8 (5szt) Przewód uziemienia

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 4 mm², dł.: 300 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
4 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2567000
SZ 300mm/4mm2 M8 (5szt) Przewód uziemienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL7035 (6szt) Zawias

Opis produktu

TS Zawiasy do ściany bocznej, przykręcane, blacha stalowa

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Regulowany
Nie
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Porównaj
8800110
TS RAL7035 (6szt) Zawias
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Wspornik części płaskiej

Opis produktu

TS Wspornik części płaskiej, wewnętrzny, do TS
Porównaj
8800071
TS Wspornik części płaskiej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar