Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
20 MΩ
Analiza wyższych harmonicznych
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny
Nie
Badanie symetrii kabla dwu przewodowego a-b-E
Nie
Bezpiecznik automatyczny
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
0,1 mV
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
0,1 mV
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC
0,1 µA
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC
0,1 µA
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
0,1 Ω
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Nie
Pamięć wartości szczytowej
Nie
Pomiar częstotliwości
Nie
Pomiar długości kabla
Nie
Pomiar małych rezystancji (mΩ) techniką 4-przewodową (zacisk Kelvina)
Nie
Pomiar mocy i energii
Nie
Pomiar poziomu dźwięku (dB)
Nie
Pomiar prędkości obrotowej
Nie
Pomiar temperatury RTD
Nie
Pomiar temperatury TC
Nie
Pomiar wartości względnej
Nie
Test ciągłości obwodu / test diody
Tak
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Nie
Znamionowe napięcie testowe 10 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Nie