ASFORA 2P+Z IP44 aluminium Gniazdo sieciowe z przesł.z ramkąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502749.jpg.
ASFORA 2P+Z IP44 aluminium Gniazdo sieciowe z przesł.z ramką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ASFORA
Nr Katalogowy: 
EPH2800361
Kod EAN: 
3606480729096
Symbol Sonepar: 
P01636139
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
48 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
83 mm
Wysokość osprzętu
83 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Model
Norma francuska NF
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Pokrywa
Plakietka centralna
Izolowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Okrągły styk ochronny
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Model zamykany
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Odporność udarowa
Inne
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty z serii

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały Przycisk
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1600121

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały...

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały Przycisk
ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430361

ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy...

ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430371

ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z...

ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430369

ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem...

ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar