ASFORA IP44 kremowy Łącznik 1-bieg.z ramkąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398293.jpg.
ASFORA IP44 kremowy Łącznik 1-bieg.z ramką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ASFORA
Nr Katalogowy: 
EPH0400423
Kod EAN: 
3606480525131
Symbol Sonepar: 
P00958046
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
43 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
1013
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
83 mm
Wysokość osprzętu
83 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Beżowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Miejsce na oznaczenie
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Odporność udarowa
IK02
Podświetlenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Przycisk
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały Przycisk
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1600121

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały...

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały Przycisk
ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430361

ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy...

ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430371

ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z...

ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430369

ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem...

ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki

Produkty powiązane i akcesoria

ASFORA kremowy Podstawka naścienna rozszerzająca

Opis produktu

Podstawa naścienna rozszerzająca w kolorze kremowym, serii Asfora, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym EPH6100223. Podstawa wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych. Elastyczna ra mka, dobrze przylegająca do ściany...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL (zbliżony)
9001
Szerokość osprzętu
75 mm
Wysokość osprzętu
81.4 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Przezroczysty
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Z kołnierzem wprowadzającym
Nie
Z ramką osłaniającą
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Porównaj
EPH6100223
ASFORA kremowy Podstawka naścienna rozszerzająca
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

ASFORA kremowy Ściemniacz RC+łącznik schod.z ramką
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH6600123

ASFORA kremowy Ściemniacz RC+łącznik schod.z...

ASFORA kremowy Ściemniacz RC+łącznik schod.z ramką
ASFORA kremowy Ściemniacz RL+łącznik schod.podś.z ramką
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH6500123

ASFORA kremowy Ściemniacz RL+łącznik schod.podś.z...

ASFORA kremowy Ściemniacz RL+łącznik schod.podś.z ramką
ASFORA kremowy Ściemniacz RL+łącznik schod.z ramką
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH6400123

ASFORA kremowy Ściemniacz RL+łącznik schod.z...

ASFORA kremowy Ściemniacz RL+łącznik schod.z ramką
ASFORA kremowy Łącznik schodowy podśw.śrub.z ramką
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1500323

ASFORA kremowy Łącznik schodowy podśw.śrub.z...

ASFORA kremowy Łącznik schodowy podśw.śrub.z ramką
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar