ASFORA brąz Łącznik żaluzjowy b/ramkiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398324.jpg.
ASFORA brąz Łącznik żaluzjowy b/ramki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ASFORA
Nr Katalogowy: 
EPH1300169
Kod EAN: 
3606480728280
Symbol Sonepar: 
P01618512
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk żaluzjowy w kolorze brązowym, serii Asfora, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym EPH1300169. Podłączenie przewodów za pomocą zacisków bezgwintowych. Długie i solidne pazury utrzymywane są za pomocą metalowych prowadnic w pozycji pionowej, co ułatwia montaż oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas mocowania mechanizmu w puszce instalacyjnej. Mechanizm posiada czytelny schemat oraz oznaczenie zacisków ułatwiające podłączenie. Dodatkowo, solidna ramka montażowa wykonana z galwanizowanego metalu posiada nacięcia ułatwiając e pozycjonowanie. Produkt może być instalowany w ramkach wielokrotnych.Asfora to pełna gama wysokiej jakości łączników i gniazd o eleganckim kształcie oraz szerokiej funkcjonalności. Dostepna jest w 6 kolorach: biały, kremowy, aluminium, stal, brąz oraz antracyt, co poz wala stworzyć 36 kombinacji kolorystycznych. Prosta forma, szeroki asortyment oraz szybka i łatwa instalacja to zalety serii Asfora

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
43 mm
Liczba biegunów
1
Liczba przycisków
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
1035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Brąz
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Napęd mechaniczny
Nie
Do rolet
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z blokadą mechaniczną
Nie
Przezroczysty
Nie
Napęd elektryczny
Tak
Do markiz
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do żaluzji
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Blokada elektryczna i mechaniczna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z blokadą elektryczną
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały Przycisk
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1600121

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały...

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały Przycisk
ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430361

ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy...

ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430371

ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z...

ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430369

ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem...

ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki

Produkty powiązane i akcesoria

ASFORA brąz Ramka 2-krotna pozioma

Opis produktu

Ramka podwójna pozioma w kolorze brązowym, serii Asfora, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym EPH5800269. Ramka pojedyncza wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych. Elastyczna ramk a, dobrze przylegająca do ściany...

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
1035
Szerokość
154 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Brąz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Metaliczny
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
EPH5800269
ASFORA brąz Ramka 2-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar