ASFORA kremowy Łącznik żaluzjowy z ramkąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/490105.jpg.
ASFORA kremowy Łącznik żaluzjowy z ramką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ASFORA
Nr Katalogowy: 
EPH1300323
Kod EAN: 
3606480525568
Symbol Sonepar: 
P00958067
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk żaluzjowy w kolorze kremowym, serii Asfora, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym EPH1300323. Podłączenie przewodów za pomocą zacisków śrubowych. Długie i solidne pazury utrzymywane są za pomocą metalowych prowadnic w pozycji pionowej, co ułatwia mont aż oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas mocowania mechanizmu w puszce instalacyjnej. Mechanizm posiada czytelny schemat oraz oznaczenie zacisków ułatwiające podłączenie. Dodatkowo, solidna ramka montażowa wykonana z galwanizowanego metalu posiada nacięcia ułatwiające po zycjonowanie. Produkt może być instalowany w ramkach wielokrotnych.Asfora to pełna gama wysokiej jakości łączników i gniazd o eleganckim kształcie oraz szerokiej funkcjonalności. Dostepna jest w 6 kolorach: biały, kremowy, aluminium, stal, brąz oraz antracyt, co pozwala stworzyć 36 kombinacji kolorystycznych. Prosta forma, szeroki asortyment oraz szybka i łatwa instalacja to zalety serii Asfora

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
43 mm
Liczba biegunów
1
Liczba przycisków
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
1013
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
83 mm
Wysokość osprzętu
83 mm
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Blokada elektryczna i mechaniczna
Nie
Do markiz
Nie
Do rolet
Tak
Do żaluzji
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Napęd elektryczny
Tak
Napęd mechaniczny
Nie
Przezroczysty
Nie
Z blokadą elektryczną
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały Przycisk
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1600121

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały...

ASFORA 1-biegunowy z podświetleniem biały Przycisk
ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430361

ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy...

ASFORA 16A aluminium Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430371

ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z...

ASFORA 16A antracyt Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH1430369

ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem...

ASFORA 16A brąz Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem bez ramki
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar