ATS22D62S6 30kW 400V AltistartSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501753.jpg.
ATS22D62S6 30kW 400V Altistart
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTISTART 22
Nr Katalogowy: 
ATS22D62S6
Kod EAN: 
3606480167300
Symbol Sonepar: 
P01164969
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten softstart Altistart 22 może zasilać 3-fazowe silniki asynchroniczne w połączeniu z linią zasilającą Przeznaczony jest do prostych i złożonych maszyn, takich jak pompy odśrodkowe i tłokowe, wentylatory, sprężarki śrubowe i urządzenia do przenoszenia materiałów. Posiada zintegrowany bypass, redukuje to szumy i zmniejsza rozpraszanie ciepła. Zgodność z oprogramowaniem SoMove umożliwia łatwe przenoszenie konfiguracji i ustawień, co oznacza możliwość szybkiego zainstalowania części zamiennych. Zapewnia płynny rozruch maszyn, unikając naprężeń mechanicznych i przedłużając ich żywotność.

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
15 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
30 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
62 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Klasa wyzwalania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ jednokierunkowy
Regulacja momentu obrotowego
Tak
Wbudowany stycznik (Bypass)
Tak
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

22ATS22C11S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 75kW 110A IP20 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C11S6U

22ATS22C11S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 75kW 110A...

22ATS22C11S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 75kW 110A IP20 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22C17S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 110kW 170A IP00 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C17S6U

22ATS22C17S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 110kW...

22ATS22C17S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 110kW 170A IP00 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22C48S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 300kW 480A IP00 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C48S6U

22ATS22C48S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 300kW...

22ATS22C48S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 300kW 480A IP00 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22D32S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 185kW 32A IP20 Układ łagodnego rozruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22D32S6U

22ATS22D32S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 185kW...

22ATS22D32S6U3F 208/600VAC 50/60Hz 185kW 32A IP20 Układ łagodnego rozruchu
22ATS22D62S6U 110V-moc 208V (15hp) / 230V (20hp) Softstarter
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22D62S6U

22ATS22D62S6U 110V-moc 208V (15hp) / 230V...

22ATS22D62S6U 110V-moc 208V (15hp) / 230V (20hp) Softstarter

Produkty powiązane i akcesoria

VW3G22101 HMI ATS22 Terminal tekstowy

Opis produktu

Akcesoria VW3G Zewnętrzny terminal operatorski Schneider Electric umożliwia zdalne umieszczenie interfejsu człowiek-maszyna Altistart 22 na drzwiach szafy automatyki. Pozwala zdalnie ustawić, skonfigurować układ łagodnego rozruchu oraz wyświetlać jego stan i wykryte błę dy. Jest on kompatybilny z układem...
Porównaj
VW3G22101
VW3G22101 HMI ATS22 Terminal tekstowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3G22401 DO ATS22 Wentylator 220V

Opis produktu

Akcesoria VW3G Wentylator Schneider Electric pozwala na zapewnienie dodatkowego chłodzenia w przypadku bardziej wymagających aplikacji, w których podstawowe chłodzenie nie wystarcza. Jest on montowany z tyłu układu łagodnego rozruchu oraz napędzany przez układ łagodnego rozruchu. Posiada poziom hałasu...
Porównaj
VW3G22401
VW3G22401 DO ATS22 Wentylator 220V
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar