20kN Podstawa puszkiLEGRAND

files/fotob/660453.jpg.
20kN Podstawa puszki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PPOD
Nr Katalogowy: 
089684
Kod EAN: 
3245060896843
Symbol Sonepar: 
P00892910
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Puszki podłogowe- Do dużych obciążeń - Zgodnie z normami PN-EN 60-670 i PN-EN 50 085-2-2 - Puszki podłogowe do dużych obciążeń do stosowania w połączeniu z ramą metalową do wylewek nr ref.0896 34 Wytrzymują nacisk do 8 lub do 20 kN w zależności od pokrywy i konfiguracji zapewniają stopień ochrony IP66, IP52 lub IP30 - Aby prawidłowo skompletować zestaw puszki podłogowej, należy wybrać ramę metalową do wylewek podstawę wzmacniającą 8 lub 20 kN oraz puszkę 24-modułową lub pokrywę rewizyjną Parametry produktu: Podstawy wzmacniające- Podstawa wzmacniająca do ramy metalowej nr ref. 0896 34zapewniająca wytrzymałość na nacisk do 20 kN - Do stosowania z puszkami podłogowymi 0896 86/88lub pokrywą rewizyjną nr ref. 0896 85

Dane techniczne

Długość
382 mm
Grubość materiału
2 mm
Rozmiar nominalny
382 mm
Szerokość
382 mm
Materiał
Stal
Model
Kwadratowy
Odpowiednie do
Gniazda podpodłogowe
Otwór montażowy
Kwadratowy
Pokrywa otworów montażowych
Tak
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Wspornik na uchwycie puszki
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar