20x20mm naturalny (100szt) Element mocujący samoprzylepny TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919348.jpg.
20x20mm naturalny (100szt) Element mocujący samoprzylepny TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0004490001
Kod EAN: 
7630268403423
Symbol Sonepar: 
P10233562
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Podkładka montażowa do opasek kablowych jest przeznaczona do standardowych opasek kablowych lub opasek rzepowych i umożliwia łatwe prowadzenie i zabezpieczanie wiązek przewodów lub kabli

Dane techniczne

Do opasek kablowych o szerokość do
4.6 mm
Długość
20 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
6.2 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 85 °C
Średnica otworu montażowego
5.05 mm
Do maksymalnej średnicy wiązki
0 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
100 N
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Samoprzylepny
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Model wykrywalny
Nie

Produkty podobne

20x20mm czarny (100szt) Element mocujący samoprzylepny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0004490002

20x20mm czarny (100szt) Element mocujący...

20x20mm czarny (100szt) Element mocujący samoprzylepny TRADEFORCE
28x28mm czarny (100szt) Element mocujący samoprzylepny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0004490004

28x28mm czarny (100szt) Element mocujący...

28x28mm czarny (100szt) Element mocujący samoprzylepny TRADEFORCE
28x28mm naturalny (100szt) Element mocujący samoprzylepny TRADEFORCE
Klub Liderów
Porównaj
TRADEFORCE
0004490003

28x28mm naturalny (100szt) Element mocujący...

28x28mm naturalny (100szt) Element mocujący samoprzylepny TRADEFORCE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar