CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/496797.jpg.
CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CEDAR PLUS
Nr Katalogowy: 
WDE000580
Kod EAN: 
3303432400798
Symbol Sonepar: 
P00485361
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cedar Plus - Zestaw łącznik + gniazdo IP44 biały o numerze katalogowym WDE000580 to osprzęt serii Cedar Plus marki Schneider Electric. Produkt posiada następujące wymiary: szerokość 132 mm, wysokość 79 mm, głębokość 52 mm. Masa produktu wynosi 0,195 kg. Gniazdo ma klapk ę w kolorze białym. Produkt montowany jest natynkowo. Obciążalność prądowa zestawu łącznik + gniazdo to 16A. Zestaw charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP44. Jest to produkt kompletny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
52 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba gniazd
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
132 mm
Wysokość osprzętu
79 mm
Znamionowy prąd gniazda
16 A
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Rodzaj przełącznika
Wyłącznik
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj gniazdka
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Z podświetleniem
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000581

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo...

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały/niebieski Gniazdo sieciowe
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000542

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały/niebieski Gniazdo...

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały/niebieski Gniazdo sieciowe
CEDAR PLUS 2P+Z IP44 szary/przydym. Gniazdo sieciowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000642

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 szary/przydym. Gniazdo...

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 szary/przydym. Gniazdo sieciowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar