CEDAR PLUS 2x2P+Z IP44 szary Gniazdo siecioweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/496834.jpg.
CEDAR PLUS 2x2P+Z IP44 szary Gniazdo sieciowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CEDAR PLUS
Nr Katalogowy: 
WDE000622
Kod EAN: 
3303432400545
Symbol Sonepar: 
P01382805
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cedar Plus - Gniazdo podwójne 2P+PE z szarą klapką IP44 szary o numerze katalogowym WDE000622 to osprzęt serii Cedar Plus marki Schneider Electric. Produkt posiada następujące wymiary: szerokość 132 mm, wysokość 79 mm, głębokość 52 mm. Masa produktu wynosi 0,191 kg. Gni azdo ma klapkę w kolorze szarym. Produkt montowany jest natynkowo. Gniazdo zasilające posiada boczne styki uziemiające. Obciążalność prądowa gniazda to 16A. Gniazdo charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP44. Produkt posiada przesłony torów prądowych. Jest to produkt kompletny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
52 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
4
Liczba faz
1
Liczba gniazd
2
Liczba jednostek
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
132 mm
Wysokość osprzętu
79 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba pętli (loop through)
2
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odgałęzienie fazy
Brak
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Model zamykany
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Izolowane
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
Inne
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000581

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo...

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000580

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo...

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały/niebieski Gniazdo sieciowe
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000542

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały/niebieski Gniazdo...

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały/niebieski Gniazdo sieciowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar