211-121 Oznacznik przewodu do drukarkiWAGO

files/fotob/1410255.jpg.
211-121 Oznacznik przewodu do drukarki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
211-121
Kod EAN: 
4017332104043
Symbol Sonepar: 
P01750156
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tabliczka wsuwana; do drukarki TP; do zastosowania w tulejkach; długość: 23 mm; biały

Dane techniczne

Szerokość
23 mm
Wysokość
4 mm
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku

Produkty powiązane i akcesoria

211-122 23mm 0,25-1,5mm2 Tulejka oznacznikowa kablowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-110/-111/-120/-121; bez halogenów; średnica zewn. przewodu: 1,6 … 3,2 mm; czarny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Szerokość
4 mm
Średnica kabla
0.25 - 1.5 mm
Średnica żyły
1.6 - 3.2 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
211-122
211-122 23mm 0,25-1,5mm2 Tulejka oznacznikowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-123 24mm/0,5-4mm2 Tulejka oznacznikowa kablowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-110/-111/-120/-121; bez halogenów; średnica zewn. przewodu: 2,2 … 4,5 mm; czarny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Szerokość
4 mm
Średnica kabla
0.5 - 4 mm
Średnica żyły
2.2 - 4.5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
211-123
211-123 24mm/0,5-4mm2 Tulejka oznacznikowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-124 23mm/2,5-6mm2 Tulejka oznacznikowa kablowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-110/-111/-120/-121; bez halogenów; średnica zewn. przewodu: 3,7 … 5,9 mm; czarny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Szerokość
4 mm
Średnica kabla
2.5 - 6 mm
Średnica żyły
3.7 - 5.9 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
211-124
211-124 23mm/2,5-6mm2 Tulejka oznacznikowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-125 23mm/6-16mm2 Tulejka oznacznikowa kablowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-110/-111/-120/-121; bez halogenów; średnica zewn. przewodu: 5,5 … 10,0 mm; czarny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Szerokość
4 mm
Średnica kabla
10 - 25 mm
Średnica żyły
5.5 - 10 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
211-125
211-125 23mm/6-16mm2 Tulejka oznacznikowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
211-129 23mm Tulejka oznacznikowa kablowa

Opis produktu

Tulejki; długość: 23 mm; do zastosowania z 211-110/-111/-120/-121; bez halogenów; czarny

Dane techniczne

Długość
23 mm
Szerokość
4 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Cienkościenny
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
211-129
211-129 23mm Tulejka oznacznikowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar