DRZWI OBUDOWY S3D 800x600 Drzwi obudowy S3D 800X600SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280057.jpg.
DRZWI OBUDOWY S3D 800x600 Drzwi obudowy S3D 800X600
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPARE PARTS FOR UNIVERSAL ENCLOSURES
Nr Katalogowy: 
NSYDS3D86
Kod EAN: 
3606480427046
Symbol Sonepar: 
P01118293
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drzwi do Spacial S3D 800x 600mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: Przednie - elementy składowe urządzenia: 1 drzwi, system blokujący - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
600 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi z zamkiem
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

DRZWI OBUDOWY S3D 1000x1000 pełne Drzwi obudowy S3D 1000X1000 pełne
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYDS3D1010

DRZWI OBUDOWY S3D 1000x1000 pełne Drzwi obudowy...

DRZWI OBUDOWY S3D 1000x1000 pełne Drzwi obudowy S3D 1000X1000 pełne
DRZWI OBUDOWY S3D 1000x500 lewe Drzwi obudowy S3D 1000X500 lewe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYDS3D105L

DRZWI OBUDOWY S3D 1000x500 lewe Drzwi obudowy...

DRZWI OBUDOWY S3D 1000x500 lewe Drzwi obudowy S3D 1000X500 lewe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar