Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Maksymalna temperatura otoczenia
50 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
1.5 kW
Moc znamionowa, 575 V, 60 Hz, 3-fazowego
2.2 kW
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2.5 - 4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
4 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
4 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V
50000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 600 Y/ 347 V
3000 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 1
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch bezpośredni
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie