212200 Praska do systemów woltaicznych walizkaHAUPA

files/fotob/373025.jpg.
212200 Praska do systemów woltaicznych walizka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
212200
Kod EAN: 
4011923486099
Symbol Sonepar: 
P01008130
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Praska zaciskająca końcówki do systemów fotowoltaicznych Szczypce systemowe chromowane bez wkładek w etui. Podstawowe wyposażenie zestawu zawiera: Jedną parę szczypiec chromowanych bez wkładki zaciskającej jeden klucz nasadowy sześciokątny (SW 2,5 mm) jeden klucz płaski (SW 7) 2 wymienne śruby (M4 x 10/M4 x 16 mm) Specyfikacja: Specjalne szczypce do zaciskania styków solarnych prawie wszystkich systemów złączy Gwarantują precyzyjne, bezlutowe połączenia elektryczne Równoległy posuw szczęk zaciskających 30% redukcja siły ręcznej dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni Blokada zapewniająca niezawodne zaciskanie, z możliwością odblokowania Regulowany nacisk zaciskania Dobra obsługa dzięki optymalnemu środkowi ciężkości Długie ramię dźwigni umożliwiające obsługę jedną lub dwiema rękami Łatwa wymiana matryc zaciskających Możliwość zamocowania przyrządu pozycjonującego w celu określenia położenia złącza Kilka punktów zaciskania w jednej matrycy

Dane techniczne

Przekrój
6 - 6 mm²
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Uniwersalne (wymienne matryce)
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar