IID 2P 40A 300mA typ-AC Wyłącznik różnicowoprądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/488990.jpg.
IID 2P 40A 300mA typ-AC Wyłącznik różnicowoprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IID
Nr Katalogowy: 
A9Z14240
Kod EAN: 
3606480442223
Symbol Sonepar: 
P00782809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy iID-40-2-300-AC 40A 2-biegunowy 300mA typ AC,o numerze A9Z14240 Podwójne zaciski - możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjemowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania. Tor N umieszony po lewej stronie, ułatwia oszynowanie z wyłącznikami nadprądowymi

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
73 mm
Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
40 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
3.8 W
Szerokość osprzętu
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-5 - 60 °C
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)
2
Wysokość osprzętu
91 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
10 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Znamionowy prąd różnicowy
0.3 A
Czułość
AC
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50/60 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Ochrona selektywna
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2P (10szt) Osłona boczna szyny

Opis produktu

Osłona boczna do szyny sztyftowej A9XPE210 2-biegunowa zestaw 10 sztuk. gama produktów: Acti 9 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie do izolacji - Opis biegunów: 2P - ilość sztuk w zestawie: zestaw 10 szt
Porównaj
A9XPE210
2P (10szt) Osłona boczna szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
2P 12-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten produkt Acti9 to przycinana pozioma szyna grzebieniowa 12-modułowa do Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Jest przeznaczona do instalacji 1L+N. Typ to NL (Neutral, Line). Jest to zestaw 1 urządzenia. Nadaje się do 6 urządzeń (1P+N). Długość wynosi 220 mm. Całkowita liczba modułów o szerokości 18 mm wynos...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
6
Długość
220 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
1
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH212
2P 12-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
2P 24-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules for Acti 9 iC60 or Acti 9 iK60 is cuttable. It is dedicated to N+1L installations. The type is NL (Neutral, Line). It is a set of 1 device. It is suitable for 12 devices (1P+N). The length is 430mm. The total number of modules of 18mm is 24. The pin cross...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
12
Długość
430 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
1
Liczba modułów
24
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH224
2P 24-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
2P 57-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten produkt Acti9 to przycinana pozioma szyna grzebieniowa 57-modułowa do Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Jest przeznaczona do instalacji 1L+N. Typ to NL (Neutral, Line). Jest to zestaw 1 urządzenia. Nadaje się do 28 urządzeń (1P+N). Długość wynosi 1000 mm. Całkowita liczba modułów o szerokości 18 mm wyn...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
28
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
1
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH257
2P 57-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
2P Szyna sztyftowa do cięcia

Opis produktu

This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules with 9mm auxiliary for Acti 9 iC60 or Acti 9 iK60 is cuttable. It is dedicated to Aux+3L installations. The type is AuxL1L2L3 (Auxiliary, Line). It is a set of 1 device. It is suitable for 22 devices (3P) with associated auxiliaries. The length is 1000mm.The...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
22
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
1
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XAH257
2P Szyna sztyftowa do cięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
3N+P 24-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules for Acti 9 iC60 or Acti 9 iK60 is cuttable. It is dedicated to 3(N+L) installations. The type is NL1NL2NL3 (Neutral, Line). It is a set of 1 device. It is suitable for 12 devices (1P+N). The length is 430mm. The total number of modules of 18mm is 24. The...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
12
Długość
430 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
3
Liczba modułów
24
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH524
3N+P 24-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
3N+P 57-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules for Acti 9 iC60 or Acti 9 iK60 is cuttable. It is dedicated to 3(N+L) installations. The type is NL1NL2NL3 (Neutral, Line). It is a set of 1 device. It is suitable for 28 devices (1P+N). The length is 1000mm. The total number of modules of 18mm is 57. The...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
28
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
3
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH557
3N+P 57-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
4P (10szt) Osłona boczna szyny

Opis produktu

Osłona boczna do szyny sztyftowej A9XPE410 4-biegunowa zestaw 10 sztuk. gama produktów: Acti 9 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie do izolacji - Opis biegunów: 4P - ilość sztuk w zestawie: zestaw 10 szt
Porównaj
A9XPE410
4P (10szt) Osłona boczna szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
4P 12-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules for Acti 9 C60 is cuttable. It is dedicated to 3(N+L) installations. The type is NL1NL2NL3 (Neutral, Line). It is a set of 1 device. It is suitable for 6 devices (1P+N). The length is 220mm.The total number of modules of 18mm is 12. The pin cross section...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
6
Długość
220 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
3
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH512
4P 12-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
4P 18-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Szyna sztyftowa N-L1-N-L2-N-L3A9XPH518 100A 3+N-biegunowa 18modułów. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 3L + N

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
9
Długość
324 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
3
Liczba modułów
18
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH518
4P 18-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
4P Szyna sztyftowa do cięcia

Opis produktu

This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules with 9mm auxiliary for Acti 9 C60 is cuttable. It is dedicated to 3(Aux+N+L) installations. The type is Aux,N,L1-Aux,N,L2-Aux,N,L3 (Auxiliary, Neutral, Line). It is a set of 1 device. It is suitable for 22 devices (1P+N) with associated auxiliaries. The...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
22
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
3
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XAH557
4P Szyna sztyftowa do cięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 (20szt) Osłona zębów szyny

Opis produktu

Osłona zębów szyny sztyftowej, zestaw 20 sztuk. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : pokrywa zębatki szyny grzebieniowej - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie do izolacji - ilość sztuk w zestawie: zestaw 20 szt
Porównaj
A9XPT920
ACTI9 (20szt) Osłona zębów szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 (4szt) M9 Zestaw zacisków wejściowych

Opis produktu

Zaciski wieloprzewodowe (zestaw 4 sztuk). Typ produktu lub komponentu : zacisk - zgodność gamy: Compact - Compact INS, Multi 9 - ilość sztuk w zestawie: zestaw 4 szt
Porównaj
19091
ACTI9 (4szt) M9 Zestaw zacisków wejściowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 (4szt) Zacisk zasilający do szyny sztyftowej

Opis produktu

Zacisk zasilający do szyny sztyftowej 3+N A9XPCM04, o numerze A9XPCM04, zestaw 4 sztuk
Porównaj
A9XPCM04
ACTI9 (4szt) Zacisk zasilający do szyny sztyftowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 (4szt) Zacisk zasilający do szyny sztyftowej

Opis produktu

Zacisk zasilający do szyny sztyftowej A9XPCD04 zestaw 4 sztuk. gama produktów: Acti 9 - ilość sztuk w zestawie: zestaw 4 szt. - dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych: zacisk podwójny
Porównaj
A9XPCD04
ACTI9 (4szt) Zacisk zasilający do szyny sztyftowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 IMN 24VAC/DC Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMN jest natychmiastowym wyzwalaczem podnapięciowym. Jest dedykowany do Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Uniemożliwia ponowne zamknięcie urządzenia do czasu przywrócenia napięcia wejściowego. Szerokość w modułach 9mm wynosi 2. Napięcie obwodu sterowania Uc...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9A27108
ACTI9 IMN 24VAC/DC Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ARA-SPZ-iID-2P Przekaźnik zdalny

Opis produktu

This Acti 9 ARA iID automatic recloser auxiliary is dedicated to iID residual current circuit breakers. It performs 4 programs of automatic reclosing of the associated protection device after tripping. It increases the availability of installations without supervision, isolated, hard of access and demanding...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
100 A
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
3.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3.5
Znamionowy prąd załączania
1 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Włącznik zdalny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Włącznik zdalny
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9C70342
ARA-SPZ-iID-2P Przekaźnik zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60 czarny Dźwignia napędu z uchwytem obrotowym

Opis produktu

This Acti 9 rotary handle for front or side-mounted control is black. This mounting accessory is suitable for iC60 (2P, 3P, 4P), iSW (2P, 3P, 4P), iC60+vigi (2P, 3P, 4P), iID, iSW-NA. The rotary handle is fixed on the front or the side of the enclosure. It prevents the door from opening when the device...
Porównaj
A9A27005
iC60 czarny Dźwignia napędu z uchwytem obrotowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60 czerwony Dźwignia napędu z uchwytem obrotowym

Opis produktu

This Acti 9 accessory is a red rotary handle provided with a rotary handle mechanism for modular devices with front or side mounting installation. It is dedicated to iID, iSW-NA, 2P or 3P or 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). It prevents the door from opening when the device is in the ON position. The...
Porównaj
A9A27006
iC60 czerwony Dźwignia napędu z uchwytem obrotowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60 iID (10szt) Blokada na kłódkę

Opis produktu

Blokada umożliwiająca zablokowanie na kłódkę i zaplombowanie aparatu. Blokada może zostaćzałożona w pozycji załączonej lub wyłączonej. enter0 Dedykowany jest do Acti 9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. To urządzenie montażowe jest odpowiednie dla iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iSW Acti 9
Porównaj
A9A26970
iC60 iID (10szt) Blokada na kłódkę
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar