IPRD8 3P+N 8kA typ 2+3 Ogranicznik przepięćSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501112.jpg.
IPRD8 3P+N 8kA typ 2+3 Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IPRD
Nr Katalogowy: 
A9L08600
Kod EAN: 
3606480506543
Symbol Sonepar: 
P01124617
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ogranicznik przepięć Acti9 iPRD8 chroni instalacje 3P+N. Umożliwia szybką wymianę uszkodzonych wkładów. Maksymalny prąd rozładowania Imax wynosi 8 kA. Znamionowy prąd rozładowania wynosi 2,5 kA. iPRD8r zapewnia ochronę wtórną zabezpieczanych obciążeń i jest umieszczany kaskadowo z przychodzącymi ogranicznikami przepięć. Ten ogranicznik przepięć jest wymagany, gdy chronione obciążenia znajdują się w odległości większej niż 10 m od przychodzącego ogranicznika przepięć. Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc w trybie wspólnym jest 260VAC między przewodem neutralnym a uziemieniem i wynosi 350 V między fazą a uziemieniem. Poziom zabezpieczenia napięciowego w trybie wspólnym wynosi 1,4 kV między przewodem neutralnym a uziemieniem w typie 2 oraz 1,1 kV między przewodem neutralnym a uziemieniem w typie 3. Poziom zabezpieczenia napięciowego w trybie różnicowym (między fazą a przewodem neutralnym) wynosi 1 kV w typie 2 i 1,1 kV w typie 3. Znamionowe napięcie robocze wynosi 230VAC +/- 10%. Kolor produktu jest biały (RAL9003). Wymiary to (Sz) 72 mm x (Wys) 85 mm x (Gł) 69 mm. Waga wynosi 414g. Stopień ochrony wynosi IP20 i IP40 w obudowie modułowej. Temperatura robocza wynosi od -25°C do 60°C. Temperatura przechowywania wynosi od -40°C do 85°C. Ten produkt jest zgodny z normami EN 61643-11 i IEC 61643-11

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
8 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
350 V
Poziom ochrony
1.2 kV
Poziom ochrony L-N
1.1 kV
Poziom ochrony N-PE
1.1 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
400 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
25 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
3+N/PE
Układ sieciowy
TN-S, TT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
4 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inny układ sieci
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Bez prądu upływu
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRAGMA WSPORNIK DLA N Akcesoria

Opis produktu

Zestaw wspornika bloków zacisków N Pragma. gama produktów: Pragma - skrócona nazwa urządzenia: wspornik złączki - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe
Porównaj
PRA90053
PRAGMA WSPORNIK DLA N Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA ZACISKI 25mm (5szt) Akcesoria

Opis produktu

Zestaw 5 bloków zacisków 25mm2 Pragma. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : blok zacisków - ilość sztuk w zestawie: zestaw 5 szt

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 25 mm²
1
Liczba wyjść
1
Prąd znamionowy
90 A
Łączna liczba podłączeń
1
Przekrój przewodu, wejście
25 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wyjście
25 - 25 mm²
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Porównaj
PRA90046
PRAGMA ZACISKI 25mm (5szt) Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar