MERTEN DESIGN 2P+Z kremowy Gniazdo sieciowe z przesł.z klapkąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/492778.jpg.
MERTEN DESIGN 2P+Z kremowy Gniazdo sieciowe z przesł.z klapką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM D
Nr Katalogowy: 
MTN2610-4044
Kod EAN: 
3606480306570
Symbol Sonepar: 
P00900321
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System Artec/Antique, gniazdo wtykowe z uziemieniem i klapką, z przesłoną torów prądowych, zaciski śrubowe, kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Gniazdo wtykowego ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Gniazdo charakteryzuje się stopniem ochrony IP 20, prądem 16A w 250VAC. Do produkcji gniazda wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada zaciski śrubowe. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm [32mm built in size]
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
1013
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Norma francuska NF
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Przezroczysty
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK03
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Kolor metaliczny
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model zamykany
Nie
Izolowane
Tak
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Funkcja wyłączania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Odgałęzienie fazy
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar