MERTEN M Wkład gniazda RTV/SAT końcowegoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554456.jpg.
MERTEN M Wkład gniazda RTV/SAT końcowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN ANTIQUE / ARTEC / TRANCENT
Nr Katalogowy: 
MTN466099
Symbol Sonepar: 
P00680076
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda telewizyjnego r/tv+sat końcowe, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechaniz mgniazda telewizyjneg o r/tv+sat końcowe charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano metal i plastik. Produkt jest montowany podtynkowo. Produkt łączy się z płytką centralną gniazda r/tv+sat

Dane techniczne

Liczba gniazd
2
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
4.5 dB
Zakres częstotliwości
4 - 2400 MHz
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Model
Gniazdo końcowe
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Rodzaj gniazdka
TV
Do zasilania zdalnego
Tak
Pokrywa
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą
Nie
DAB+
Nie
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika czasowego obrotowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN538200

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika...

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika czasowego obrotowego
MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464383

MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny...

MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny Wkład wtykowy
MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464398

MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład...

MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład wtykowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar