MERTEN M 2P+Z aluminium Gniazdo sieciowe z przesł.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554420.jpg.
MERTEN M 2P+Z aluminium Gniazdo sieciowe z przesł.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN2500-0460
Kod EAN: 
3606480306006
Symbol Sonepar: 
P00757094
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Merten, System M, gniazdo wtykowe z uziemieniem i przesłoną torów prądowych, zaciski bezśrubowe, aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider El ectric. Gniazdo wtykowego ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze aluminium. Gniazdo charakteryzuje się stopniem ochrony IP 20, prądem 16A / 250VAC. Do produkcji gniazda wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada zaciski bezśrubowe. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm [32mm built in size]
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model zamykany
Nie
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Nadruk/symbol
Brak
Pokrywa
Plakietka centralna
Odgałęzienie fazy
Brak
Odporność udarowa
IK03
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka pojedyncza, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza charakteryzuje się stopni em ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
85.8 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
83.4 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN486160
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 1-krotna z polem opisowym

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka pojedyncza, z polem opisowym, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pojedyncza, z polem opisowym charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan.

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba łączników
1
Szerokość
85.8 mm
Wysokość
83.4 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Porównaj
MTN476160
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 1-krotna z polem opisowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 2-krotna

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka podwójna, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka podwójna charakteryzuje się stopniem o chrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
0
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Szerokość
85.8 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
154.6 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN486260
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 2-krotna b/przegr.

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka podwójna, bez poprzeczki, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka podwójna, bez poprzeczki charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
2
Szerokość
85.8 mm
Wysokość
154.6 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN488860
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 2-krotna b/przegr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka podwójna pionowa, z polem opisowym, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka podwójna pionowa, z polem opisowym charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
2
Szerokość
85.8 mm
Wysokość
154.6 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Porównaj
MTN476260
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 2-krotna pozioma z polem opisowym

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka podwójna pozioma, z polem opisowym, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka podwójna pozioma, z polem opisowym charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba łączników
2
Szerokość
85.8 mm
Wysokość
154.6 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Porównaj
MTN472260
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 2-krotna pozioma z polem opisowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 3-krotna

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka potrójna, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka potrójna charakteryzuje się stopniem o chrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
0
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Szerokość
85.8 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
225.8 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN486360
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 3-krotna pionowa z polem opisowym

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka potrójna pionowa, z polem opisowym, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka potrójna pionowa, z polem opisowym charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
3
Szerokość
85.8 mm
Wysokość
225.8 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Porównaj
MTN476360
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 3-krotna pionowa z polem opisowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 3-krotna pozioma z polem opisowym

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka potrójna pozioma, z polem opisowym, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka potrójna pozioma, z polem opisowym charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba łączników
3
Szerokość
85.8 mm
Wysokość
225.8 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Porównaj
MTN472360
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 3-krotna pozioma z polem opisowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 4-krotna

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka czterokrotna, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka czterokrotna charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo.

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba łączników
4
Szerokość
85.8 mm
Wysokość
297 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN486460
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 4-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 5-krotna

Opis produktu

Merten, M-Plan, ramka pięciokrotna, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pięciokrotna charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo.

Dane techniczne

Głębokość
10.11 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba łączników
5
Szerokość
85.8 mm
Wysokość
368.2 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN486560
MERTEN M-PLAN aluminium Ramka 5-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System M-Pure, ramka pojedyncza, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierz chni w kolorze aluminium. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
83 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-3660
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 2-krotna

Opis produktu

Merten, Stystem M-Pure, ramka podwójna, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzc hni w kolorze aluminium. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
0
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Szerokość
83 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
154 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4020-3660
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 2-krotna bez poprzeczki

Opis produktu

Merten, M-Pure, ramka podwójna, bez poprzeczki, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze aluminium. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
83 mm
Wysokość
154 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4025-3660
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 2-krotna bez poprzeczki
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 3-krotna

Opis produktu

Merten, M-Pure, ramka potrójna, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w ko lorze aluminium. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji ramki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
0
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Szerokość
83 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
225 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4030-3660
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 4-krotna

Opis produktu

Merten, M-Pure, ramka czterokrotna, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka czterokrotna ma wykończenie powier zchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
0
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
4
Szerokość
83 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
297 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4040-3660
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 4-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 5-krotna

Opis produktu

Merten, M-Pure, ramka pięciokrotna, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pięciokrotna ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo.

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba łączników
5
Szerokość
83 mm
Wysokość
368 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4050-3660
MERTEN M-PURE aluminium Ramka 5-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar