OBUDOWA SPACIAL 3D 800X600X200 RAL7035 metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279774.jpg.
OBUDOWA SPACIAL 3D 800X600X200 RAL7035 metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET S3D
Nr Katalogowy: 
NSYS3D8620T
Kod EAN: 
3606480158988
Symbol Sonepar: 
P01094522
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
800 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
250 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
250 N [kg/m2]
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wolnostojący
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami
Tak
Montaż słupowy
Tak
Montaż pośredni
Nie
Odporność udarowa
IK08
Zestawialne
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Model narożny
Nie
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż ścienny
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Przetłoczenia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

19 M6 (50szt) Śruba z podkładką i nakrętką

Opis produktu

This set is composed by M6 screws, washers and nuts allowing 19 inch accessories to be mounted. Caged nut compatible with 8.5x8.5mm and 9.5x9.5mm holes

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
10 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Zestaw montażowy
Z podkładką
Tak
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Ze śrubą
Tak
Porównaj
NSYGFR95M65
19 M6 (50szt) Śruba z podkładką i nakrętką
Szybki podgląd: Opis i parametry
200 mm S3D Wspornik montażowy

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
200 mm
Maks. obciążenie/ładowność
6 kg
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYSUCR200WM
200 mm S3D Wspornik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
800x600 Płyta mont.ocynkowana perfo

Opis produktu

Monobloc perforated plates with universal perforations for CRN, S3D, PLM. For enclosures H is800 x W is600 mm. Multi-purpose accessory. Step slide or direct fixing on back studs mounting (M8 screws). Telequick perforated. Cut-out dimensions is 11x26mm. Steel made, zinc coated surface finish. 867 slots...

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Wysokość
800 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMR86
800x600 Płyta mont.ocynkowana perfo
Szybki podgląd: Opis i parametry
800x600 Płyta mont.ocynkowana pełna

Opis produktu

Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 800 x szer. 600 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Stal ocynkowana. Zestaw...

Dane techniczne

Szerokość
550 mm
Wysokość
750 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMM86
800x600 Płyta mont.ocynkowana pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DRZWI WEWNĘTRZNE DO SP 3D 800X600 RAL7035

Opis produktu

Drzwi wewnętrzne do Spacial S3D 800x 600mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: ślizg krokowy, strona przenia - zgodność gamy: Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3X - elementy...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
800 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi wewnętrzne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony (NEMA)
13
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
NSYPIN86
DRZWI WEWNĘTRZNE DO SP 3D 800X600 RAL7035
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 20mm

Opis produktu

Kieszeń na dokumenty firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYDPA4. Kieszeń jest wykonana z tworzywa w kolorze RAL9001, jej wymiary to 230x247x23mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green...

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Numer RAL
9001
Szerokość
247 mm
Szerokość montażowa w szafie
247 mm
Wysokość
230 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYDPA4
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 20mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A5 22mm

Opis produktu

Kieszeń na dokumenty firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYDPA5. Kieszeń jest wykonana z tworzywa w kolorze szarym RAL7035, jej wymiary to 174x188x22mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności...

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
188 mm
Szerokość montażowa w szafie
188 mm
Wysokość
174 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYDPA5
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A5 22mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAMPA 10W +GN.2P+Z 230V 50/60Hz

Opis produktu

Spacial, Thalassa Lampa LED do szafy z gniazdem z bolcem 640lm

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100 - 250 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Z gniazdem wtykowym
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Tak
Porównaj
NSYLAMLDF
LAMPA 10W +GN.2P+Z 230V 50/60Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda

Opis produktu

Spacial, Thalassa Lampa LED do szafy bez gniazda 640lm

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100 - 250 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Tak
Porównaj
NSYLAMLD
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu

Opis produktu

Spacial, Thalassa Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu 640lm

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100 - 250 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z gniazdem wtykowym
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Tak
Porównaj
NSYLAMLDD
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO

Opis produktu

Lampa LED o wielu opcjach montażu z gniazdem Schuko. 230 V AC, 50 Hz lub 60 Hz. Zintegrowana dioda LED 950 lm, 4000 K, 25 000 h. Wbudowany przełącznik. 372 mm × 63 mm × 40 mm. Kabel z szybkozłączką nie znajduje się w zestawie. Mocowanie do wsporników, szyny DIN, elementów metalowych. Montaż przy użyciu...

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100 - 250 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Z gniazdem wtykowym
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Tak
Porównaj
NSYLAMLDS
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LINKA UZIEMIAJĄCA 6mm2/160mm Średnica oczka 8,3mm

Opis produktu

Earth leads section 6mm² for Spacial. Length 160 mm, eyelet hole is 8,3 mm. Multi-purpose earthing wire. Fixing by nut and washer on earth connection location. Brass and copper alloy for terminal, PVC green and yellow for sheath. 1 lead, set of 10

Dane techniczne

Głębokość
0.5 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
160 mm
Model
Inne
Porównaj
NSYEL166D8
LINKA UZIEMIAJĄCA 6mm2/160mm Średnica oczka 8,3mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEFPFSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D

Opis produktu

Obejmy mocujące do ściany do PanelSeT S3D. Stal z powłoką cynkową. Ten zestaw 4 wsporników wytrzymuje obciążenia statyczne do 250 kg. W zestawie śruby mocujące i wstępnie zamontowane uszczelki. Do montażu z tyłu obudowy, w pozycji poziomej lub pionowej. Stałe dopuszczalne obciążenie: 250 kg. Powłoka...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEFPFSC2 (4szt) Zestaw uchwytów montażowych i osłon do SPACIAL S3D

Opis produktu

Spacial Uchwyty mocujące na ścianie ze stali + osłony do S3D 4 sztuki

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Maks. obciążenie/ładowność
150 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYAEFPFSC2
NSYAEFPFSC2 (4szt) Zestaw uchwytów montażowych i osłon do SPACIAL S3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEFPFXSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D

Opis produktu

Uchwyty mocujące na ścianie ze stali nierdzewnej do Spacial 3D 4 sztuki. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - typ akcesoriów instalacyjnych: pozycja pozioma lub pionowa...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYAEFPFXSC
NSYAEFPFXSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYLAM1M Kabel zasilający lampy LED

Opis produktu

Spacial, Thalassa Kabel łączący lampy LED standard IEC

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-10 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-16 - 65 °C
Długość całkowita
1500 mm
Kabel odporny na temperaturę do
65 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura pracy dla przewodu
65 °C
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Napięcie znamionowe U
250 V
Napięcie znamionowe U0
250 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14 mm
Szerokość przewodu około
1500 mm
Wysokość przewodu około
3 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica kabla
14 - 14 mm
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Model/kształt/forma
Płaski
Materiał izolacji żyły
Poliamid (PA)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Trójki
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Wykończenie powierzchni styku
Stan surowy
Rodzaj ryglowania
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Rodzaj połączenia 2
Inne
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Sposób zakończenia przewodu
Inne
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Oznaczenia biegunów
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Element nośny
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Odporność na skręcanie
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Ekran
Nie
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Kabel podłączeniowy
Rodzaj połączenia 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Materiał styku
CuZn
Kodowane mechanicznie
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Porównaj
NSYLAM1M
NSYLAM1M Kabel zasilający lampy LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYLAM3M Kabel zasilający lampy LED stand. IEC

Opis produktu

Spacial, Thalassa Kabel zasilający lampy LED standard IEC

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-10 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-16 - 65 °C
Długość całkowita
3000 mm
Kabel odporny na temperaturę do
65 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura pracy dla przewodu
65 °C
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Napięcie znamionowe U
250 V
Napięcie znamionowe U0
250 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14 mm
Szerokość przewodu około
3000 mm
Wysokość przewodu około
3 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica kabla
14 - 14 mm
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Model/kształt/forma
Okrągły
Materiał izolacji żyły
Poliamid (PA)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Trójki
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Sposób zakończenia przewodu
Inne
Rodzaj połączenia 2
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Materiał styku
CuZn
Kodowane mechanicznie
Nie
Oznaczenia biegunów
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Ekran
Nie
Wykończenie powierzchni styku
Stan surowy
Rodzaj ryglowania
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Kabel sieciowy zasilający
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Rodzaj połączenia 1
Inne
Element nośny
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Odporność na skręcanie
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Porównaj
NSYLAM3M
NSYLAM3M Kabel zasilający lampy LED stand. IEC
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYLAM3MDC Kabel zasilający lampy LED stand. IEC

Opis produktu

Spacial, Thalassa Kabel zasilający lampy LED DC standard IEC

Dane techniczne

Ciężar
kg/km [MV]
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
°C [MV]
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
°C [MV]
Liczba skrętek
[MV]
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura żyły
65 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
mm [MV]
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
mm [MV]
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
mm [MV]
Napięcie znamionowe U
250 V
Napięcie znamionowe U0
250 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14 mm
Szerokość przewodu około
3000 mm
Wysokość przewodu około
mm [MV]
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Znamionowy przekrój żyły (AWG)
10 kcmil
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Model/kształt/forma
Okrągły
Materiał izolacji żyły
Poliamid (PA)
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Struktura skrętki
Trójki
Kształt żyły
Okrągły
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Z przewodem ochronnym
Tak
Rozmiar AWG
Inne
Odporność na skręcanie
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Bariera ochronna
Guma etylenowo-propylenowa (EPR)
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Element nośny
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Geometria kabla
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Tak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Miedź
Ekran
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Tak
Żyła uziemiająca
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Tak
Porównaj
NSYLAM3MDC
NSYLAM3MDC Kabel zasilający lampy LED stand. IEC
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYLAMLDVDC bez gniazda 24-48VDC Lampa LED do szafy

Opis produktu

Spacial, Thalassa Lampa LED do szafy bez gniazda 24-48VDC 640lm

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
48 V
Zakres napięcia znamionowego
24 - 48 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Z czujnikiem światła
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z gniazdem wtykowym
Nie
Montaż na magnes
Tak
Porównaj
NSYLAMLDVDC
NSYLAMLDVDC bez gniazda 24-48VDC Lampa LED do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
OBEJMA MOCUJĄCA 600mm Obejma mocująca 600mm

Opis produktu

NSYSFPSC60 to zestaw pozwalający na montaż obudowy na słupie. Szerokość szyny to 600mm. Szyna jest wykonana ze stali ocynkowanej. Przeznaczona jest do zewnętrznego montażu z tyłu obudowy za pomocą śrub 8mm do słupków o średnicy od 150 do 215mm. Maksymalne obciążenie to 100kg. Etykieta Green Premium jest...

Dane techniczne

Głębokość
32.5 mm
Szerokość
595 mm
Wysokość
45 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYSFPSC60
OBEJMA MOCUJĄCA 600mm Obejma mocująca 600mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar