2200-40 Detektor napięciaMILWAUKEE

files/fotob/1142244.jpg.
2200-40 Detektor napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932352561
Kod EAN: 
4002395372195
Symbol Sonepar: 
P01885332
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Szeroki zakres napięcia 50-1000 AC
  • Najwyższy stopień bezpieczeństwa CAT IV 1000 V
  • Wskazówka dla sprawdzania gniazdek
  • Zielone światło wskazuje, gdy narzędzie jest włączone
  • Głośny sygnalizator wskazuje napięcia
  • Migające, czerwone światło sygnalizuje napięcia
  • Włącznik On/Off
  • Zaczep w celu łatwego przechowywania

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
0.05 - 1 kV
Zakres pomiarowy napięcia
50 - 1000 V
Rodzaj napięcia
AC
Model
1-biegunowy
Zastosowanie
Inne
Do użytku w deszczu
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT IV
Miejsce stosowania
Wewnątrz i na zewnątrz
Rodzaj testu
1-biegunowy
Rodzaj wskaźnika
Akustyczny i optyczny
Test ciągłości
Nie
Wskaźnik ciągłości
Optyczny/akustyczny
Wskaźnik kolejności faz
Nie
Wskaźnik napięcia
LED
Wysuwany uchwyt
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar