2200x1000x600 2-drzw z MP IP55 Szafa modułowaHOFFMAN

files/fotob/1767110.png.
 2200x1000x600 2-drzw z MP IP55 Szafa modułowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOOR STANDING
Nr Katalogowy: 
MCD22106R5
Kod EAN: 
8713574129559
Symbol Sonepar: 
P10179331
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podłogowe, 2200x1000x600

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
2200 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
900 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
14000 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
6000 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
790 W
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Model narożny
Tak
Model stojący przyścienny
Tak
Montaż pośredni
Tak
Montaż ścienny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wolnostojący
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
DNG1106R5

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKOM12124-SW

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66...

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
 1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKDS12124-316

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316...

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa

Produkty powiązane i akcesoria

 2200 Ocynkowany Profil zatrzaskowy

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 2200

Dane techniczne

Długość
2125 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF2200
2200 Ocynkowany Profil zatrzaskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
 500 Ocynkowane pasuje do ramy drzwi Prof montażowy do drzwi

Opis produktu

Prof. montażowy do drzwi, 500
Porównaj
DCP502
500 Ocynkowane pasuje do ramy drzwi Prof montażowy do drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
CCE06 ocynk (6szt) Zestaw do łączenia zewnętrznego

Opis produktu

Zestaw do łączenia zewn

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
57 mm
Wysokość
57 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Model
Kątownik montażowy
Akcesorium
Tak
Porównaj
CCE06
CCE06 ocynk (6szt) Zestaw do łączenia zewnętrznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
CCI06 ocynk (6szt) Zestaw do łączenia wewnętrznego

Opis produktu

Zestaw do łączenia wewn

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Szerokość
101 mm
Wysokość
46 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
CCI06
CCI06 ocynk (6szt) Zestaw do łączenia wewnętrznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
CCM04 (4szt) Zestaw do łączenia wewnętzrnego narożnik

Opis produktu

Zestaw do łączenia wew. naroż

Dane techniczne

Głębokość
79 mm
Szerokość
85 mm
Wysokość
74 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
CCM04
CCM04 (4szt) Zestaw do łączenia wewnętzrnego narożnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPF1000 Profil zatrzaskowy 1000

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 1000

Dane techniczne

Długość
925 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF1000
CLPF1000 Profil zatrzaskowy 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPF600 Profil zatrzaskowy 600

Opis produktu

Profil zatrzaskowy, 600

Dane techniczne

Długość
525 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
40 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CLPF600
CLPF600 Profil zatrzaskowy 600
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPK1000 Profil montażowy 1000

Opis produktu

Profil montażowy, 1000

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Liczba jednostek U
3
Wysokość profilu szyny
406 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
CLPK1000
CLPK1000 Profil montażowy 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLPK600 600 ocynk (4szt) Profil montażowy

Opis produktu

Profil montażowy, 600

Dane techniczne

Długość
23.62 mm
Liczba jednostek U
3
Wysokość profilu szyny
16 mm
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Tak
Porównaj
CLPK600
CLPK600 600 ocynk (4szt) Profil montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMB602 20szt Boczna belka montażowa

Opis produktu

Boczna belka montażowa, 600

Dane techniczne

Długość
600 mm
Liczba jednostek U
2
Wysokość profilu szyny
0.56 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Model
19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
CMB602
CMB602 20szt Boczna belka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DRA04 A4 Kieszeń na dokumenty

Opis produktu

Kieszeń na rysunek A4

Dane techniczne

Numer RAL
7.04
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przegroda na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
DRA04
DRA04 A4 Kieszeń na dokumenty
Szybki podgląd: Opis i parametry
LE9304 3400N 45st. ocynk (4szt) Oczka do podnoszenia

Opis produktu

Oczka do podnoszenia
Porównaj
LE9304
LE9304 3400N 45st. ocynk (4szt) Oczka do podnoszenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPA04 Mocowanie przednie wsporników MP

Opis produktu

Mocow. przednie wsporników MP

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Szerokość
84 mm
Wysokość
91 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Model
Kątownik montażowy
Akcesorium
Tak
Porównaj
MPA04
MPA04 Mocowanie przednie wsporników MP
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPA06 Wsporniki płyty montażowej

Opis produktu

Wsporniki płyty montażowej

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Szerokość
84 mm
Wysokość
91 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Model
Kątownik montażowy
Akcesorium
Tak
Porównaj
MPA06
MPA06 Wsporniki płyty montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PF1100 100x1000 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół przód/tył do szafy modułowej

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 100x1000

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
7022
Szerokość
998 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PF1100
PF1100 100x1000 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół przód/tył do szafy modułowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PF2100 200x1000 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół przód/tył do szafy modułowej

Opis produktu

Cokół, przód/tył, 200x1000

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1400 kg
Numer RAL (zbliżony)
7022
Szerokość
998 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PF2100
PF2100 200x1000 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół przód/tył do szafy modułowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Profil wlotu kablowego 1000 Profil wlotu kablowego 1000

Opis produktu

Profil wlotu kablowego, 1000

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
835 mm
Wysokość
30 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
SCE1000
Profil wlotu kablowego 1000 Profil wlotu kablowego 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS1060 100x600 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół boki do szafy modułowej

Opis produktu

Cokół, boki, 100x600

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
7022
Szerokość
558 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
98 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PS1060
PS1060 100x600 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół boki do szafy modułowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS2060 200x600 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół boki do szafy modułowej

Opis produktu

Cokół, boki, 200x600

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
7022
Szerokość
558 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
198 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Porównaj
PS2060
PS2060 200x600 stal miękka RAL7022 (2szt) Cokół boki do szafy modułowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta rozdzielająca 2200x600 Ocynkowane Płyta rozdzielająca

Opis produktu

Płyta rozdzielająca, 2200x600

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Liczba jednostek U
[NA]
Szerokość
13 mm
Szerokość montażowa w szafie
2200 mm
Wysokość
2118 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Rodzaj budowy
Zestaw
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Wykończenie powierzchni
Inne
Do wygrodzeń w formie 2a
Nie
Do wygrodzeń w formie 2b
Nie
Do wygrodzeń w formie 3a
Nie
Do wygrodzeń w formie 3b
Nie
Do wygrodzeń w formie 4a
Nie
Do wygrodzeń w formie 4b
Nie
Odporność na łuk elektryczny
Nie
Z otworami montażowymi
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
SPD2206
Płyta rozdzielająca 2200x600 Ocynkowane Płyta rozdzielająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar