220/100mm stal nierdzewna Nóż TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1918898.jpg.
220/100mm stal nierdzewna Nóż TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0001550013
Kod EAN: 
7630268420352
Symbol Sonepar: 
P10255119
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

- Nóż wielofunkcyjny. - Polerowane ostrze ze stali nierdzewnej. - Dwukomponentowa rękojeść zapewniająca wygodny chwyt: TPR+PP - Ergonomiczna rękojeść zapewnia optymalny chwyt - W zestawie praktyczna pochwa do noszenia przy pasku - Idealny dla wędkarzy, myśliwych i do pracy w ogrodzie. - Klips zaprojektowany do zamocowania za pomocą istniejącego produktu 0001550012 - Całkowita długość produktu 220 mm; długość ostrza 100 mm; grubość ostrza 2 mm; waga: xg

Dane techniczne

Długość całkowita
220 mm
Długość ostrza
100 mm
Wysokość klingi
2 mm
Z blokadą
Nie
Nóż monterski
Tak
Z pokrywą ochronną
Tak
Materiał ostrza
Stal szlachetna
Ze stopką prowadzącą
Nie
Nóż do tapet
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model składany
Nie
Możliwość wysuwania
Nie
Ze skrobakiem
Nie
Nóż sprężynowy
Nie
Kształt klingi
Prosty
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar