PUSZKA 241x194x107 IP66 PC Pokrywa pełna z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279877.jpg.
PUSZKA 241x194x107 IP66 PC Pokrywa pełna z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET TBP
Nr Katalogowy: 
NSYTBP241910H
Kod EAN: 
3606480165702
Symbol Sonepar: 
P01714908
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka PC nieprzezroczysta pokrywa wysoka 241x 194x 107mm. gama produktów: Thalassa - Nazwa produktu: Thalassa TBP - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - wysokość: 241 mm - Szerokość: 194 mm - głębokość: 107 mm - wysokość wewnętrzna: 225 mm - szerokość wewnętrzna: 175 mm - głębokość wewnętrzna: 100 mm - montaż obudowy: montowane na ścianie - elementy składowe urządzenia: 1[ ]x[ ] korpus, 1[ ]x[ ] pokrywa, 4[ ]x[ ] śruba pokrywy - typ korpusu: jednoczęściowa formowana - mocowanie pokrywy: śruby plastikowe

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
12 mm
Głębokość
107 mm
Głębokość wbudowania
100 mm
Głębokość wewnętrzna
100 mm
Liczba wejść kablowych
2
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
12 mm
Szerokość
194 mm
Wysokość
241 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Gatunek materiału obudowy
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Możliwość rozbudowy
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Rodzaj powłoki
Inne
Rodzaj drzwi
Brak
Przepust kablowy
Nie
Odporność udarowa
IK08
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

ISM71503 Dławik

Opis produktu

Cable gland with strain relief and external metric. Locknut with internal metric or to be used together with cable glands in untapped holes. Cable gland equipped with nut and neoprene seal for one cable

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
14 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
2.5 mm
Szerokość klucza
20 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
3/4 cala
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Membrana
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
ISM71503
ISM71503 Dławik
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA ZESTAW WYPOSAŻ. Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Zestaw do łączenia obudów Mureva Pozwala na połączenie 2 obudów w pionie lub poziomie. Zachowuje ten sam stopień ochrony: IP65. Zawiera 2 tulejki, 4 nakrętki i 4 złączki

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
25 - 25 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
7035
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Materiał uszczelki
Inne
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Porównaj
13934
KAEDRA ZESTAW WYPOSAŻ. Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEFTB (4szt) Zestaw uchwytów montażowych z uchem

Opis produktu

Thalassa TBP Fixing lugs in thermoplastic PC and screws. Enclosure dimensions is H is 116 x W is 116 x D is 62 mm. Wall fixing support. Mounting on top and bottom, on rear of the enclosure. Permanent permissible load 30 kg on the body, 10 kg on the cover. Plastic made. 4 x lug, screw incl

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
90 mm
Wysokość
100 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYAEFTB
NSYAEFTB (4szt) Zestaw uchwytów montażowych z uchem
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAMPM2419TB 241x192 STAL Płyta montażowa

Opis produktu

Thalassa TBP. For boxes H is 225 x W is 175 mm. Mounting accessory. Multi-purpose application. Thickness 15 mm. Mounting on back studs. Fixing by screws type M4 self tapping. Galvanized Steel

Dane techniczne

Szerokość
175 mm
Wysokość
225 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYAMPM2419TB
NSYAMPM2419TB 241x192 STAL Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYCAG12LPH2 Zawór ciśnienia

Opis produktu

Zawór przeciw skraplaniu ClimaSys M12 120l/h. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - zgodność gamy: Thalassa PLM, Thalassa PLS, Thalassa TBP, Thalassa TBS - Typ produktu lub komponentu : zawór nadmiarowy ciśnienia - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
140 mm
Szerokość montażowa w szafie
30 mm
Wysokość
30 mm
Średnica
10 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP68
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
NSYCAG12LPH2
NSYCAG12LPH2 Zawór ciśnienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEPUST MEMBRANOWY Przepust membranowy

Opis produktu

Przepust kablowy stożkowy, regulowany, PCW 98x3mm, 10 szt.. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : regulowane wejście w kształcie stożka - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - zgodność gamy: Spacial, Thalassa - ilość sztuk w zestawie: zestaw...

Dane techniczne

Głębokość
98 mm
Numer RAL
9001
Szerokość
98 mm
Wysokość
23 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
NSYECPC15
PRZEPUST MEMBRANOWY Przepust membranowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RĄCZKA DO WKRĘTÓW Rączka do wkrętów

Opis produktu

Gałka/mini rączka do wkrętów. gama produktów: Thalassa - Typ produktu lub komponentu : uchwyt
Porównaj
NSYAEDKTB
RĄCZKA DO WKRĘTÓW Rączka do wkrętów
Szybki podgląd: Opis i parametry
TET 3-5 M12 IP67 Dławnica

Opis produktu

Thorsman TET — dławik — szary — ISO M12 — średnica 3 to 5. Gama produktów: Thorsman TET - Typ produktu lub komponentu : przelotka - ilość sztuk w zestawie: zestaw 50 szt

Dane techniczne

Do ściany o grubości
0.5 - 3 mm
Nominalna wielkość gwintu PG
12.5
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
3 - 5 mm
Średnica nominalna
5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Guma
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Bezhalogenowe
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
IMT36179
TET 3-5 M12 IP67 Dławnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAWIASY DO PORYWY 40mm (2szt) Thalassa-akcesoria

Opis produktu

Zawiasy do pokrywy 40mm 2 sztuki. gama produktów: Thalassa - Typ produktu lub komponentu : zawias - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia: 2[Spacja]x[Spacja] zawias, elementy mocujące - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

Dane techniczne

Kąt otwarcia
200 °
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
NSYAEDH40TB
ZAWIASY DO PORYWY 40mm (2szt) Thalassa-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar