221-2401 Szybkozłaczka przelotowaWAGO

files/fotob/1402418.jpg.
221-2401 Szybkozłaczka przelotowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
221-2401
Symbol Sonepar: 
P10079624
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zł. instal.przelot.221 Inline z dźwign.; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 12 AWG; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

Dane techniczne

Liczba zacisków
2
Napięcie znamionowe
450 V
Przekrój nominalny
0.2 - 4 mm²
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
0.34 - 4 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
0.2 - 4 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Zakres AWG
12 - 18
Kolor
Bezbarwny
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Przezroczysty
Tak
Z dźwigniami blokującymi
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

209-120 Podstawka montażowa na TS35

Opis produktu

Stopka montażowa; do złączek ze stopką zatrzaskową; do przykręcania do modułów przekaźnikowych; szerokość 6,4 mm; szara
Porównaj
209-120
209-120 Podstawka montażowa na TS35
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-123 Moduł adaptera pomiarowego

Opis produktu

Stopka montażowa ze śrubą; do złączek z uchwytem montażowym; szerokość 6,4 mm; szara
Porównaj
209-123
209-123 Moduł adaptera pomiarowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-834 5mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 5 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Długość
25000 mm
Szerokość
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
210-834
210-834 5mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2501 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 1-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; do mocowania śrubowego; szara
Porównaj
221-2501
221-2501 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2502 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 2-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; do mocowania śrubowego; szara
Porównaj
221-2502
221-2502 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2503 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 3-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; do mocowania śrubowego; szara
Porównaj
221-2503
221-2503 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2504 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 4-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; do mocowania śrubowego; szara
Porównaj
221-2504
221-2504 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2505 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 5-tor.; do przelot. złączki instal. z dźwignią; do mocowania śrubowego; szara
Porównaj
221-2505
221-2505 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2511 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 1-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; ze stopką zatrzaskową; szara
Porównaj
221-2511
221-2511 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2512 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 2-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; ze stopką zatrzaskową; szara
Porównaj
221-2512
221-2512 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2513 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 3-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; ze stopką zatrzaskową; szara
Porównaj
221-2513
221-2513 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2515 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montaż. z odciążeniem przewodów; 5-tor.; do przelot. złączki instal. z dźwignią; ze stopką zatrzaskową; szara
Porównaj
221-2515
221-2515 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2522 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy; 2-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; do mocowania śrubowego; szara
Porównaj
221-2522
221-2522 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2523 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy; 3-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; do mocowania śrubowego; szara
Porównaj
221-2523
221-2523 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2525 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy; 5-tor.; do przelot. złączki instal. z dźwignią; do mocowania śrubowego; szara
Porównaj
221-2525
221-2525 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2532 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy; 2-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; ze stopką zatrzaskową; szara
Porównaj
221-2532
221-2532 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2533 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy; 3-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; ze stopką zatrzaskową; szara
Porównaj
221-2533
221-2533 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2534 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy; 4-torowy; do przelot. złączki instal. z dźwignią; ze stopką zatrzaskową; szara
Porównaj
221-2534
221-2534 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-2535 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy; 5-tor.; do przelot. złączki instal. z dźwignią; ze stopką zatrzaskową; szara
Porównaj
221-2535
221-2535 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar