222-412 2x0,08-4mm2 d+l Złączka uniwersalnaWAGO

files/fotob/1402388.jpg.
222-412 2x0,08-4mm2 d+l Złączka uniwersalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
222-412
Kod EAN: 
4050821346470
Symbol Sonepar: 
P00341328
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Złączka instalacyjna CLASSIC; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; z dźwigniami; kolor obudowy szary; temperatura otoczenia maks. 40°C; 2,50 mm²; szara

Dane techniczne

Liczba zacisków
2
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój nominalny
0.8 - 4 mm²
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
0.08 - 4 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
0.08 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Zakres AWG
12 - 28
Kolor
Szary
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

222-500 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy; seria 222; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowa
Porównaj
222-500
222-500 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
222-505 Płytka zabezpieczająca

Opis produktu

Płytka odciążająca przewody; do adaptera montażowego; seria 221 i 222, montaż zatrzaskowy
Porównaj
222-505
222-505 Płytka zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
222-510 Adapter kątowy

Opis produktu

Uniwersalny adapter kątowy; w połączeniu z adapterem montażowym; 221-500 lub 222-500; do montażu na szynie DIN 35; szara
Porównaj
222-510
222-510 Adapter kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
249-130 dla drutów Al. Pasta ochronna ALU-PLUS

Opis produktu

Strzykawka; zawartość: 20 ml pasty stykowej Alu-Plus
Porównaj
249-130
249-130 dla drutów Al. Pasta ochronna ALU-PLUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar