SEDNA grafitowy Łącznik schodowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510072.jpg.
SEDNA grafitowy Łącznik schodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SEDNA
Nr Katalogowy: 
SDN0400470
Kod EAN: 
3606480672514
Symbol Sonepar: 
P01052952
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
12 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Funkcja podświetlenia
Nie dotyczy
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Podświetlenie
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SEDNA aluminium Ramka 1-krotna

Opis produktu

Ramka 1-krotna (ramka pojedyncza) w kolorze aluminiowym, serii Sedna Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5800160. * Ramka pojedyncza wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * Elasty czna ramka, dobrze przylegająca...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
1
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
1
Liczba łączników
1
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworu montażowego
68 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
SDN5800160
SEDNA aluminium Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA biały Ramka 1-krotna

Opis produktu

Ramka 1-krotna (ramka pojedyncza) w kolorze białym, serii Sedna Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5800121. * Ramka pojedyncza wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * Elastyczna ramka, dobrze przylegająca do ściany...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworu montażowego
68 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do zabudowy
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
SDN5800121
SEDNA biały Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA czerwony Ramka 1-krotna

Opis produktu

Sedna, Ramka 1-krotna czerwony. Gama produktów: Sedna - zastosowanie urządzenia: montaż - Typ produktu lub komponentu : ramka ozdobna

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
1
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
1
Liczba łączników
1
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
SDN5800141
SEDNA czerwony Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA grafitowy Ramka 1-krotna

Opis produktu

Ramka 1-krotna (ramka pojedyncza) w kolorze antracytowym, serii Sedna Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5800170. * Ramka pojedyncza wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * Elas tyczna ramka, dobrze przylegająca...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworu montażowego
68 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do zabudowy
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
SDN5800170
SEDNA grafitowy Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA grafitowy Ramka 2-krotna pionowa

Opis produktu

Ramka 2-krotna pionowa (ramka podwójna pionowa) w kolorze antracytowym, serii Sedna Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5801170. * Ramka wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * Elastyczna ramka, dobrze przylegająca...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
2
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
151 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
SDN5801170
SEDNA grafitowy Ramka 2-krotna pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA grafitowy Ramka 2-krotna pozioma

Opis produktu

Ramka 2-krotna pozioma (ramka podwójna pozioma) w kolorze antracytowym, serii Sedna Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5800370. * Ramka wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * El astyczna ramka, dobrze przylegająca...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba łączników
2
Szerokość
156 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworu montażowego
68 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do zabudowy
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
SDN5800370
SEDNA grafitowy Ramka 2-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA grafitowy Ramka 3-krotna pionowa

Opis produktu

Ramka 3-krotna pionowa (ramka potrójna pionowa) w kolorze antracytowym, serii Sedna, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5801370. * Ramka wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słoneczn ych * Elastyczna ramka, dobrze...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
3
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
222 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
SDN5801370
SEDNA grafitowy Ramka 3-krotna pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA grafitowy Ramka 3-krotna pozioma

Opis produktu

Ramka 3-krotna pozioma (ramka potrójna pozioma) w kolorze antracytowym, serii Sedna Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5800570. * Ramka wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * E lastyczna ramka, dobrze przylegająca...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
1
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
3
Liczba łączników
3
Szerokość
228 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
SDN5800570
SEDNA grafitowy Ramka 3-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA grafitowy Ramka 4-krotna pionowa

Opis produktu

Ramka 4-krotna pionowa (ramka poczwórna pionowa) w kolorze antracytowym, serii Sedna, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5802070. * Ramka wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecz nych * Elastyczna ramka, dobrze...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
4
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
1
Liczba łączników
4
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
294 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
SDN5802070
SEDNA grafitowy Ramka 4-krotna pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA grafitowy Ramka 4-krotna pozioma

Opis produktu

Ramka 4-krotna pozioma (ramka poczwórna pozioma) w kolorze antracytowym, serii Sedna Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5800770. * Ramka wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * Elastyczna ramka, dobrze przylegająca...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
1
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
4
Liczba łączników
4
Szerokość
299 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
SDN5800770
SEDNA grafitowy Ramka 4-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA grafitowy Ramka 5-krotna pionowa

Opis produktu

Ramka 5-krotna pionowa w kolorze antracytowym, serii Sedna, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5801570. * Ramka wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * Elastyczna ramka, d obrze przylegająca do ściany, również...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
5
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
365 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
SDN5801570
SEDNA grafitowy Ramka 5-krotna pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA grafitowy Ramka 5-krotna pozioma

Opis produktu

Ramka 5-krotna pozioma (ramka pięciokrotna pozioma) w kolorze antracytowym, serii Sedna, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5800970. * Ramka wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słon ecznych * Elastyczna ramka, dobrze...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba łączników
5
Szerokość
370 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
SDN5800970
SEDNA grafitowy Ramka 5-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA satyna Ramka 1-krotna

Opis produktu

Ramka 1-krotna (ramka pojedyncza) w kolorze brązowym, serii Sedna, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5800168. * Ramka pojedyncza wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * E lastyczna ramka, dobrze przylegająca...

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworu montażowego
68 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Tytan
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
SDN5800168
SEDNA satyna Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEDNA szary Ramka 1-krotna

Opis produktu

Sedna, Ramka 1-krotna miętowy szary. Gama produktów: Sedna - zastosowanie urządzenia: montaż - Typ produktu lub komponentu : ramka ozdobna

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
80 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
SDN5800133
SEDNA szary Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar