SKRZYNKA ZE STALI NIERDZEWN. 300X300X150 metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279829.jpg.
SKRZYNKA ZE STALI NIERDZEWN. 300X300X150 metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET S3X
Nr Katalogowy: 
NSYS3X3315
Kod EAN: 
3606480155079
Symbol Sonepar: 
P00629240
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

PanelSeT S3X to naścienna obudowa ze stali nierdzewnej 304L, zaprojektowana z myślą o wielofunkcjonalności i odporności na korozję Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, może wytrzymać silne uderzenia ze stopniem IK10 (IEC62262) i ma wysoką odporność na pył i wodę z klasą ochrony IP66 (IEC60529) Obudowa ma nominalną wysokość, szerokość i głębokość odpowiednio 300 mm, 300 mm i 150 mm Obudowa jest wykonana ze szczotkowanym wykończeniem powierzchni Scotch-Brite® Obudowa składa się z korpusu, prostych drzwi i jednego zamka Drzwi można otwierać pod kątem do 120°, co ułatwia dostęp do znajdujących się w środku komponentów Istnieje możliwość zmiany strony otwierania drzwi (odwracalna) Drzwi posiadają 3 mm zamek z podwójną blokadą Drzwi można zdemontować w celu przeprowadzenia konserwacji Masa netto obudowy wynosi 4,062 kg

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
300 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
250 N [kg/m2]
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Wykończenie powierzchni
Inne
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Model narożny
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż ścienny
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wolnostojący
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

300x300 Płyta mont.ocynkowana perfo

Opis produktu

Płyta montażowa Telequick 300x 300mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: bezpośrednie mocowanie na podkładkach, ślizg krokowy - zgodność...

Dane techniczne

Szerokość
300 mm
Wysokość
300 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMR33
300x300 Płyta mont.ocynkowana perfo
Szybki podgląd: Opis i parametry
300x300 Płyta mont.ocynkowana pełna

Opis produktu

Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 300 x szer. 300 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 60 kg. Stal ocynkowana. Zestaw 1...

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMM33
300x300 Płyta mont.ocynkowana pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CZĘŚĆ DO WKŁADKI NA KL.S1242E Część do wkładki na kl.S1242E

Opis produktu

Chromowany uchwyt zamka do obudowy Spacial S3X. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — blokada - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - podstawa montażowa: montaż bezpośredni na drzwiach - Zgodność produktu: obudowy S3X - elementy składowe urządzenia: 1...
Porównaj
NSYCL1242ECSX
CZĘŚĆ DO WKŁADKI NA KL.S1242E Część do wkładki na kl.S1242E
Szybki podgląd: Opis i parametry
DASZEK 300x150 Nierdzewny 304L

Opis produktu

Spacial Daszek ze stali nierdzewnej do S3X 300x 150mm

Dane techniczne

Głębokość
183 mm
Głębokość montażowa w szafie
150 mm
Numer RAL
7001
Szerokość
305 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
51 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Wykończenie powierzchni
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Płyta dachowa
Tak
Płyta podłogowa
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Z przejściem na przewody
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
NSYTX3015
DASZEK 300x150 Nierdzewny 304L
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYCOCNS1400 1400mm Wspornik do obudów wiszących

Opis produktu

Spacial Wspornik do obudów wiszących 1400mm

Dane techniczne

Głębokość
890 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wysokość
1400 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Stopka
Porównaj
NSYCOCNS1400
NSYCOCNS1400 1400mm Wspornik do obudów wiszących
Szybki podgląd: Opis i parametry
OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA Do spacial 3D

Opis produktu

Hamulec do drzwi do Spacial 3D. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : zabezpieczenie drzwi - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: drzwi i obudowa - zgodność gamy: Spacial obudowy o wysokości od 400 mm i szerokości od 300 mm, Spacial obudowy S3D, CRN, Spacial wersja...
Porównaj
NSYAEDRSCST
OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA Do spacial 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONTAŻOWA Z MICROPERF. 300X300

Opis produktu

Płyta montażowa mikro perforowana 300x 300mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: bezpośrednie mocowanie na podkładkach, ślizg krokowy...

Dane techniczne

Szerokość
300 mm
Wysokość
300 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMF33
PŁYTA MONTAŻOWA Z MICROPERF. 300X300
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIK MOCUJĄCY DO ŚCIANY (4szt) Wspornik mocujący do ściany

Opis produktu

Wsporniki mocowane do ściany ze stali nierdzewnej 10mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - typ akcesoriów instalacyjnych: pozycja pozioma lub pionowa - zgodność gamy: Spacial...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
NSYPFCX
WSPORNIK MOCUJĄCY DO ŚCIANY (4szt) Wspornik mocujący do ściany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ Zamek ze stali nierdzewnej

Opis produktu

Okrągły zamek do Spacial S3X. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : tarczka
Porównaj
NSYSTDCXH
ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ Zamek ze stali nierdzewnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar