Polie.obud.moc.do ściany,st.ochronyIP66wys.647xW436xgł.250mm drzwi przesz.. Gama produktów: Thalassa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - typ produktu lub komponentu : obudowa kompaktowa - nominalan wysokość obudowy: 647 mm - nominalna szerokość obudowy: 436 mm - nominalna głebokość obudowy: 250 mm - elementy składowe urządzenia: drzwi 1, korpus 1, zamek 2 - typ korpusu: jednoczęściowa formowana z otworami w części tylnej, wbudowany daszek - typ drzwi: przezroczysty - typ blokady: 3 mm zamek dwuprętowy
Dane techniczne
Głębokość
250 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Numer RAL
7032
Szerokość
436 mm
Wysokość
647 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż słupowy
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Odporność udarowa
IK08
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC