231-332/001-000 Wtyk THTWAGO

files/fotob/1404929.jpg.
231-332/001-000 Wtyk THT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
231-332/001-000
Kod EAN: 
4044918865173
Symbol Sonepar: 
P01811700
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyk THT; pin lutowniczy 1,0 x 1,0 mm; konstrukcja prosta; raster 5,08 mm; 2-bieg.; pomarańczowa

Dane techniczne

Do płytki o grubości
1.5 mm
Długość pinów
5 mm
Liczba biegunów
2
Liczba styków
2
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5.08 mm
Odstępy między złączami
5.08 mm
Prąd znamionowy In
12 A
Temperatura otoczenia
-60 - 100 °C
Zakres temperatur pracy
-60 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Sposób mocowania
Lutowanie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Łącznik elastyczny
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Kąt płytka drukowana / wtyk
90° (pionowo do góry)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Model złącza wtykowego
Wolne złącze
Rodzaj banderolowania
Brak
Rodzaj opakowania
Magazynek
Rodzaj połączenia
Łącznik elastyczny
Sposób mocowania PCB
Styk połączeniowy
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
III

Produkty powiązane i akcesoria

210-832 3mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 3 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Długość
25000 mm
Szerokość
3 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
210-832
210-832 3mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-833 6mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; 25 m w rolce; szerokość 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Długość
25000 mm
Szerokość
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
210-833
210-833 6mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-834 5mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 5 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Długość
25000 mm
Szerokość
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
210-834
210-834 5mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
231-129 Element mocujący

Opis produktu

Element kodujący; do montażu zatrzaskowego; jasnoszary
Porównaj
231-129
231-129 Element mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
231-500 Zaślepka

Opis produktu

Element dystansowy; do tworzenia grup; jasnoszary
Porównaj
231-500
231-500 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar